Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber Kühlplatte CNS, GN 1/1 f. TH-,STW-,TWF-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlplatte CNS, GN 1/1 f. TH-,STW-,TWF- Perspektive
Kühlplatte CNS, GN 1/1 f. TH-,STW-,TWF- Perspektive
made in Germany
Rieber
Artikel-Nr.:
     C4461-85012002
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85012002
EAN/GTIN:
     4007537029906
Suchbegriffe:
GN-Kühlakku
GN-Kühlplatte
Gastronorm-Kühlakku
Gastronorm-Kühlplatte
Rieber Kühlplatte CNS, GN 1/1 f. TH-,STW-,TWF-
\nVortemperierbares Element aus CNS zum Einschieben. L/B/H: 527 x 324 x 30 mm. Modell TH-KP-CNS. Eutektische Platte Zoll aus CNS, Größe GN 1/1. Spülmaschinentauglich. Einsatzbereich: -40 bis +80 °C. Gewicht: 5,5 kg.

\n
Weitere Informationen:
Länge:
324 mm
Breite:
527 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
5,61 kg
Weitere Suchbegriffe: gn-kühlakku rieber, gn kühlakku, Rieber, Thermoport, Thermobox, Thermobehälter, Warmhaltebehälter, Warmhaltebox, Transportbox, Transportbehälter, Gastronomie-Thermobehälter, Gastronorm-Thermobehälter, GN-Thermobehälter, Gastronorm-Thermobox, Gastro-Isolierbehälter, Gastro-Thermobehälter, Gastro-Thermotransportbehälter, Gastronomie-Isolierbehälter, Rieber Thermoport, Speisen-Transportbehälter, Warmhaltebehälter Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,14*
€ 258,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,64*
€ 256,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,42*
€ 251,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,15*
€ 248,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,73*
€ 216,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rieber
85012009
ab € 65,34*
Ähnlich
Rieber
85012010
ab € 93,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.