Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber Einschubrahmen 2-Teil., GN 2/4 3mm Blech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschubrahmen 2-Teil., GN 2/4 3mm Blech Perspektive
Einschubrahmen 2-Teil., GN 2/4 3mm Blech Perspektive
made in Germany
Rieber
Artikel-Nr.:
     C4461-85012009
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85012009
EAN/GTIN:
     4007537083243
Suchbegriffe:
Rieber
Thermoport
Thermobox
Thermobehälter
Rieber Einschubrahmen 2-Teil., GN 2/4 3mm Blech
\nEinschubrahmen aus CNS, 2-Teilung L/B/H 530 x 325 x 3 mm. Gefertigt aus Chromnickelstahl, Werk- stoff-Nr.: 1.4301 (CNS) Einschubrahmen gefertigt aus glattem CNS-Blech, Ecken abgerundet, mit 2 Ausschnitten, zur Aufnahme von GN-Behältern 4 x 1/4 oder 6 x 1/6 oder 2 x 2/4. Gewicht: 0,66 kg

\n
Weitere Informationen:
Länge:
325 mm
Breite:
530 mm
Höhe:
0 mm
Gewicht:
0,5 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rieber
85012010
ab € 94,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.