Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber Gastronormbehälter Edelstahl GN Behälter 1/2 150 mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter Mod. 12 150 Perspektive
GN-Behälter Mod. 12 150 Perspektive
GN-Behälter Mod. 12 150 Draufsicht
Stapelfähig und gute Belüftung im gestapelten Zustand durch eine tiefgezogene Stapelschulter
Hohe Stabilität der Ecken und Verwindungssteifigkeit durch enge Radien
made in Germany
Rieber
Artikel-Nr.:
     C4461-84010120
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84010120
EAN/GTIN:
     4007537023966
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Rieber Gastronormbehälter Edelstahl GN Behälter Modell 12 150

Gastronormbehälter aus Edelstahl - ohne Griffe
\nIDEAL ZUM LAGERN, AUFBEWAHREN UND AUSGEBEN VON LEBENSMITTELN
\n(WIE Z. B. SOSSEN, SUPPEN, NUDELN, FLEISCH).
\n
\nGN-Behälter sind heute Standard in jeder Küche. Doch die scheinbar unendlichen Einsatzmöglichkeiten gehen weit über die Lagerung und den Transport von Speisen hinaus.
\n
\nDurch die richtige Kombination aus Behältern und Deckeln sowie die Wahl der Oberfläche erhält der GN-Behälter seine Funktion.
\n
\nAlle GN-Behälter sind spülmaschinenfest. Es gibt sie in diversen Größen, Tiefen und Ausführungen. Die ausgeprägten Stapelschultern garantieren zudem platzsparendes Einstapeln.
\n
\nWichtige Info zur Füllhöhe: Bei unseren Angaben der Füllhöhe beziehen wir uns auf den praxisgerechten Umgang mit den eingefüllten Speisen: Werden die Behälter bis zum Rand aufgefüllt liegt der Deckel in der Soße oder in den Speisen. Wir berechnen deshalb unsere Füllhöhe im Gegensatz zu anderern Herstellern nur bis zum Stapelschulter-Rand und nicht bis zum obersten Rand.

Die Vorteile auf einen Blick:
\n
\n• Hohe Stabilität der Ecken und Verwindungssteifigkeit durch enge Radien
\n• Stapelfähig und gute Belüftung im gestapelten Zustand durch eine tiefgezogene Stapelschulter
\n• Unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten durch ein breites Deckelprogramm
\n• Sicher und hygienisch
\n• Mehrwegsystem
\n• Lagern, Aufbewahren, Transportieren, Ausgeben – alles in einem Behälter
\n• Behälter und Deckel kompatibel einsetzbar innerhalb des Rieber Programm Edelstahl und Kunststoff
\n• made in Germany

Weitere Informationen:
Länge:
325 mm
Breite:
265 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
1,1 kg
Inhalt:
8,4 Liter
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
geschlossen
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter edelstahl 1/2 150 mm, gn-behälter edelstahl, gn-behälter, Rieber, Gastronorm, Gastronorm Behälter, Gastrobehälter, Gastro-Behälter, Edelstahlbehälter, Edelstahl-Behälter, Einschubblech, Edelstahl GN, Rieber GN-Behälter, Gastronorm-Blech, Kochbehälter, Rieber GN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rieber
84080103
ab € 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.