| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9841720 Herst.-Nr.: 9841720 EAN/GTIN: 4031101562940 |
| | |
|
| | |
| uvex banwear+ ist ein hochentwickeltes, permanent flammhemmendes Schutzgewebe aus 50 % Baumwolle mit 49 % Polyester und 1 % antistatischen Fasern. Durch den ausgewogenen Anteil an Baumwoll- und Synthetikkomponenten zeichnet sich Bekleidung aus banwear+ sowohl durch Maß-, Abrieb- und Farbbeständigkeit als auch durch hohen Tragekomfort aus. Das Gewebe ist atmungsaktiv und hydrophil (schweißaufsaugend). Die Satinbindung sorgt für einen weichen Griff und geringe Steifigkeit. Der Einsatz eines kontinuierlichen Veredelungsprozesses ermöglicht eine schonende Behandlung der Baumwollfasern. Das Nega-Stat®-Garn besteht aus einem mit Polyester ummantelten Carbon-Kern und beugt der Entstehung zündfähiger Entladungsfunken durch Verminderung der elektrostatischen Personenaufladung vor. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex multifunction | Geschlecht: | Herren | Größe verkettet: | 90, 94 | Marke: | uvex | Passform: | Regular Fit | Produktart Untertypen: | Multifunktionsschutzkleidung | Produktart: | Schutzkleidung | Produktname: | H-Arbeitsjacke | Produkttyp: | Jacke | Produkttyp Untertypen: | Arbeitsjacke | Suchfarbe (Filter): | blau, grau | Verschluss: | Druckknopfverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, uvex arbeitsjacke kornblau, herren jacke, uvex herren-jacke, Jacke, Schutzkleidung, 98417, 8895 |
| | |
| |