| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9760020 Herst.-Nr.: 9760020 EAN/GTIN: 4031101285597 |
| | |
|
| | |
| uvex airwing E 9760 - Leichter Schutzhelm ohne Belüftungen komplett geschlossen - für Anwendungen im Elektrikerbereich - konventionelle 6-Punkt-Textilband-Innenausstattung - seitliche Euroslots für die Montage von Gehörschutzkapseln oder Visier - Einstellbereich: 51-61 cm - Farbe: weiß - Art-Nr: 9760.020 - Verpackungseinheit: 25 Stück Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex airwing | Größe verkettet: | 51 cm - 61 cm | Marke: | uvex | Material Außenschale: | High Density Polyethylen (HDPE) | Produktart: | Schutzhelm | Produktname: | uvex airwing E | Produkttyp: | Industrieschutzhelm | Schirmlänge: | langer Schirm | Suchfarbe (Filter): | weiß | Verschluss: | Steckverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriehelm, Industrieschutzhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, bauhelm weiß uvex, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutz für den kopf, arbeitshelm, schutzhelm, schutzbekleidung für den kopf, kopfschutz, kopfarbeitsschutz, sicherheitshelm, kopfschutz helm, uvex helm, uvex schutzhelm, elektrikerhelm, 9760, 97600 |
| | |
| |