| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9476646 Herst.-Nr.: 9476646 EAN/GTIN: 4031101571553 |
| | |
|
| | |
| Der NORA Sicherheitsstiefel zeichnet sich durch eine sehr hohe Resistenz gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Laugen, Säuren und Desinfektionsmittel aus und ist damit der Sicherheitsstiefel, wenn man mit Chemikalien arbeitet. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | Polymer boots | Geschlecht: | Damen, Herren | Größe verkettet: | 46 | Marke: | Nora | Obermaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Produktart: | Sicherheitsschuh | Produktart Keywords: | Sicherheitsstiefel | Produktname: | Polymerstiefel | Produkttyp: | Polymerstiefel | Rutschhemmung: | SRC | Schutzklasse: | S5 | Sohle: | PVC-Sohle | Suchfarbe (Filter): | weiß | Verschluss: | Ohne Verschluss | Weite: | 11 | Zehenkappe: | Stahlkappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel uvex weite 11 gr 46, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel uvex, sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe, sicherheitsschuhe damen, sicherheitsschuhe herren, arbeitsschutzschuhe, 9476, 94766 |
| | |
| |