| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9476637 Herst.-Nr.: 9476637 EAN/GTIN: 4031101571461 |
| | |
|
| | |
| Der NORA Sicherheitsstiefel zeichnet sich durch eine sehr hohe Resistenz gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Laugen, Säuren und Desinfektionsmittel aus und ist damit der Sicherheitsstiefel, wenn man mit Chemikalien arbeitet. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | Polymer boots | Geschlecht: | Damen, Herren | Größe verkettet: | 37 | Marke: | Nora | Obermaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Produktart: | Sicherheitsschuh | Produktart Keywords: | Sicherheitsstiefel | Produktname: | Polymerstiefel | Produkttyp: | Polymerstiefel | Rutschhemmung: | SRC | Schutzklasse: | S5 | Sohle: | PVC-Sohle | Suchfarbe (Filter): | weiß | Verschluss: | Ohne Verschluss | Weite: | 11 | Zehenkappe: | Stahlkappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel s5 gr 37, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel uvex, sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe, sicherheitsschuhe damen, sicherheitsschuhe herren, arbeitsschutzschuhe, 9476, 94766 |
| | |
| |