Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nora Polymerstiefel S5 94756 gelb Weite 11 Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Innenansicht URL
Innenansicht URL
Rückansicht URL
Innenansicht URL
Seitenansicht URL
Seitenansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9475643
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9475643
EAN/GTIN:
     4031101477916
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der NORA Sicherheitsstiefel zeichnet sich durch eine sehr hohe Resistenz gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Laugen, Säuren und Desinfektionsmittel aus und ist damit der Sicherheitsstiefel, wenn man mit Chemikalien arbeitet.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
Polymer boots
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
43
Marke:
Nora
Obermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitsstiefel
Produktname:
Polymerstiefel
Produkttyp:
Polymerstiefel
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S5
Sohle:
PVC-Sohle
Suchfarbe (Filter):
gelb
Verschluss:
Ohne Verschluss
Weite:
11
Zehenkappe:
Stahlkappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s5 gelb, arbeitsstiefel, baustiefel s5, sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe, sicherheitsschuhe damen, sicherheitsschuhe herren, arbeitsschutzschuhe, 9475, 94756
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 13,665* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,87*
€ 37,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,37*
€ 37,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,61*
€ 35,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,53*
€ 33,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,81*
€ 31,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,53*
€ 28,00
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.