| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9231960 Herst.-Nr.: 9231960 EAN/GTIN: 4031101556789 |
| | |
|
| | |
| Die komfortable Zweischeibenbrille uvex polavision schützt das Auge zuverlässig vor Überanstrengung, da störende Spiegelungen und Reflektionen von Sonnenstrahlen durch die polavision®-Technologie eliminiert und in angenehmes Licht umgewandelt werden. Besonders in Outdoor-Umgebungen wie Offshore oder maritimen Bereichen schützt die uvex polavision vor Spiegelungen und Irritationen etwa auf Wasseroberflächen. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex polavision | Beschichtung: | uvex AS | Eigenschaften Scheibentönung: | Reduzierung von störenden Oberflächenreflexionen, Signalfarb | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | grau | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 F CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex polavision | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | polavision | Suchfarbe (Filter): | schwarz, grau | Transmission: | 14% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 5-3,1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, uvex schutzbrille grau, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9231, 92310 |
| | |
| |