| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9199680 Herst.-Nr.: 9199680 EAN/GTIN: 4031101821702 |
| | |
|
| | |
| Bei jedem Einsatz optimal geschützt – und perfekt ausgerüstet: Die Schutzbrillen der uvex x-fit family lassen sich individuell an Ihre Anforderungen anpassen. Für noch mehr Sicherheit und noch mehr Leistungsfähigkeit. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex x-fit (pro) | Beschichtung: | uvex supravision excellence | Beschichtung (gekürzt): | sv exc. | Eigenschaften Scheibentönung: | keine speziellen Eigenschaften | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | farblos | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FT KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | nicht zutreffend | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex x-fit pro | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | farblos | Suchfarbe (Filter): | blau, grau | Transmission: | 91% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 2C-1,2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex klar, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9199, 91995 |
| | |
| |