| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9174065 Herst.-Nr.: 9174065 EAN/GTIN: 4031101137322 |
| | |
|
| | |
| uvex skylite 9174 - Die ultraleichte Bügelbrille verbindet Augenschutz mit hohem Tragekomf - Bügelneigungsverstellung, geringes Gewicht, angenehmer Sitz, anatomisch geformte Sportbügel - Fassungsfarbe blau, W 166 F CE - Scheibe farblos/UV 400, 2-1,2 W 1 F DIN CE - Beschichtung uvex supravision sapphire Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex skylite | Beschichtung: | uvex supravision sapphire | Beschichtung (gekürzt): | sv sapp. | Eigenschaften Scheibentönung: | keine speziellen Eigenschaften | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | farblos | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 F CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | nicht zutreffend | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex skylite | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | farblos | Suchfarbe (Filter): | blau | Transmission: | 91% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 2C-1,2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9174, 91748 |
| | |
| |