| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9169295 Herst.-Nr.: 9169295 EAN/GTIN: 4066853001393 |
| | |
|
| | |
| Bei diesem Modell handelt es sich um eine komfortable Schutzbrille -egal ob mit felexiblen Bügeln als uvex super f OTG oder ohne Scharnier als uvex super OTG. Mit exzellenter Augenraumabdeckung passt sie als Überbrille problemlos auch über konventionelle Korrektionsbrillen und ist damit zum Beispiel perfekt als Besucherbrille geeignet. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex super OTG | Beschichtung: | uvex supravision excellence | Beschichtung (gekürzt): | sv exc. | Eigenschaften Scheibentönung: | Signalfarberkennung | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | farblos | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FT KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Passform: | universelle Passform | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex super OTG planet | Produkttyp: | Überbrille | Scheibentönung: | farblos | Suchfarbe (Filter): | grau, grün | Transmission: | 91% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 2C-1,2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9169, 91692 |
| | |
| |