| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9164143 Herst.-Nr.: 9164143 EAN/GTIN: 4031101604190 |
| | |
|
| | |
| Was gestern gut war, kann heute nicht schlecht sein? Trotzdem kann es nicht schaden, einen bewährten Klassiker wie die uvex astrospec mit modernster Technik weiterzuentwickeln. Das Ergebnis: Augenschutz 2.0 mit einer Arbeitsschutzbrille im modernen Retro-Design, mit maximaler Augenraumabdeckung auch an den Seiten, innovativer Belüftungstechnik und zeitgemäß hohem Tragekomfort. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex astrospec | Beschichtung: | uvex infradur plus | Beschichtung (gekürzt): | inf. plus | Eigenschaften Scheibentönung: | perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern, Sig | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | grau | Geschlecht: | Unisex | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FT KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex astrospec 2.0 | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | grau Schweißerschutz 3 | Suchfarbe (Filter): | schwarz, grün | Transmission: | 13% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9164, 91643 |
| | |
| |