Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelbrille uvex i-vo grau Schweißerschutz 1,7 inf. plus 9160041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9160041
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9160041
EAN/GTIN:
     4031101510774
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Blendschutzbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Die uvex i-vo geht auch als Schweißerschutz-Modell in puncto Tragekomfort und Aussehen keine Kompromisse ein: Sie ist kompromisslos sicher, kompromisslos komfortabel und kompromisslos im Design. Das garantiert unsere duo component technology: Aus zwei Materialkomponenten gespritzt ist die Brille dort hart und stabil, wo es drauf ankommt, und weich in den sensiblen Zonen an Nase, Stirn und Ohr. Außerdem ist sie sowohl in der Bügellänge- als auch -inklination mehrstufig verstellbar. Das garantiert optimalen und dauerhaften Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex i-vo
Beschichtung:
uvex infradur plus
Beschichtung (gekürzt):
inf. plus
Eigenschaften Scheibentönung:
perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern, Sig
Suchfarbe (Filter) Scheibe:
grau
Geschlecht:
Unisex
Weitere Kennzeichnung Scheibe:
W 1 FT KN CE
Marke:
uvex
Material Rahmen:
Kunststoff
Material Scheibe:
Polycarbonat (PC)
Produktart:
Schutzbrille
Produktname:
uvex i-vo
Produkttyp:
Bügelbrille
Scheibentönung:
grau Schweißerschutz 1,7
Suchfarbe (Filter):
schwarz, grün
Transmission:
50%
Kennzeichnung Vorzahl Scheibe:
1,7
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.