| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-6109248 Herst.-Nr.: 6109248 EAN/GTIN: 4031101813998 |
| | |
|
| | |
| - Kunststofffassung mit hochklappbarem Vorhänger für Anwender, die keine Korrektion benötigen - Hauptfassung inkl. Polycarbonat-Scheiben ohne Sehstärke mit Super-Entspiegelung zur Minimierung von Reflexionen auf Flächen - hochklappbarer Vorhänger inkl. Didymiumscheiben ohne Sehstärke, zum Filtern des sog. „hellen gelben Natriumflackern“ (589 nm) - Farbe: kristall matt, grün - Größe: 57/19 - inklusive Mikrofaserbeutel Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex KSB | Beschichtung: | Entspiegelung | Eigenschaften Scheibentönung: | Absorption bei 589 nm (helles, gelbes Natriumflackern) | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | farblos, lila | Fassungstyp: | Vollrand | Hinweise: | Schutzbrille mit hochklappbarem Vorhänger für Anwender, die | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FT CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Oberfläche: | matt | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex RX cd 5505 flip-up Didymium plan PC SET | Produkttyp: | Schutzbrille ohne optische Wirkung | Scheibengröße: | 57 mm | Scheibentönung: | violett | Stegweite: | 19 mm | Suchfarbe (Filter): | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, schutzbrille uvex polycarbonat, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, brille mit sehstärke, korrektionsschutzbrille, korrekturschutzbrille, schutzbrille mit sehstärke, 6108, 61082 |
| | |
| |