| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-2630021 Herst.-Nr.: 2630021 EAN/GTIN: 4031101928838 |
| | |
|
| | |
| uvex K20 hi-viz Gehörschutzkapsel bietet effektiven Schutz bei sehr hohen Tragekomfort. Die farblich gestalteten hi-viz Kapseln erhöhen die Sichtbarkeit. Das hochwertig verarbeitete faltbare Kopfband mit innen abgesteppten Komfortkissen sorgt für einen hohen Tragekomfort und ist auch für Langzeiteinsätzen bestens geeignet. Die stufenlose Längenverstellung ermöglicht eine perfekte Einstellung der Trageposition. Eine optimale Kapselgeometrie sorgt zudem für druckfreier Umschließung des Außenohrs. Gefüllte Dichtkissen mit Memory Foam bieten eine gute Abdichtung und Anpassung am Kopf. Für einen hohen Hygieneanspruch empfehlen wir das Hygiene-Set Art.Nr.259997. Durch regelmäßigen Wechsel der Dichtkissen wird eine sichere Abdichtung erzielt und obendrein verlängert sich die Nutzungsdauer der Gehörschutzkapsel. Bei Nichtgebrauch kann die uvex K20 hi-viz durch das faltbare Kopfband klein und handlich verstaut werden, auch ideal unsere Gehörschutztasche mit Gürtelschlaufen Art.Nr. 2000002 Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex K-Series10 | Ausführung: | faltbarer Kopfbügel | Größe verkettet: | L, M, S | H-Wert (Schalldämmung hochfrequent): | 36 dB | L-Wert (Schalldämmung tieffrequent): | 22 dB | M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent): | 32 dB | Marke: | uvex | Material Kapsel: | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS) | Material Kapselpolster: | Schaumstoff (Memory Foam) | Produktart: | Kapselgehörschutz | Produktname: | uvex Gehörschutzkapsel K20 Hi-Viz | Produkttyp: | Kapseln | SNR: | 33 dB | Suchfarbe (Filter): | gelb | Wiederverwendung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |