| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-2600012 Herst.-Nr.: 2600012 EAN/GTIN: 4031101640761 |
| | |
|
| | |
| High-protection trifft Design – so überzeugt die neue Kapselgehörschutzlinie uvex K ihre Träger: Dank weicher Oberflächen schmiegen sich die Kapseln angenehm an und ihr geringes Gewicht sorgt für ein unbeschwertes Tragegefühl. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex K-Series | Ausführung: | mit Bügel | Größe verkettet: | S, M, L | H-Wert (Schalldämmung hochfrequent): | 35 dB | Hinweise: | Die Dichtungskissen sollten alle 6 Monate getauscht werden. | L-Wert (Schalldämmung tieffrequent): | 21 dB | M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent): | 29 dB | Marke: | uvex | Material Kapsel: | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS) | Material Kapselpolster: | Schaumstoff (Memory Foam), Polyethylen (PE) | Produktart: | Kapselgehörschutz | Produktname: | uvex K2 faltbar | Produkttyp: | Kapseln | SNR: | 31 dB | Suchfarbe (Filter): | grün | Wiederverwendung: | Mehrweg (R) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, schutz vor lautstärke, schutz für die ohren, gehörschutz, lärmschutz ohren, ear gehörschutz, Kapselohrschutz, kapselgehörschutz, 2502, 25020 |
| | |
| |