| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-1728821 Herst.-Nr.: 1728821 EAN/GTIN: 4031101724256 |
| | |
|
| | |
| Hose uvex protection Flash Modell: 7432, Art.-Nr. 17288 Material: 67% Polyester, 33% Baumwolle,ca. 270 g/m² Farbe: warnorange/grau - Besatz aus CORDURA® an stark beanspruchten Stellen - jeweils zwei Gesäß- und Oberschenkeltaschen inkl. Zollstock-, Handy- und Werkzeugtaschen - innenliegende Kniepolstertaschen - Zertifizierter Knieschutz Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster (Art. 9868900) - Oekotex 100 -Größen: 42 - 64, 90 - 110 -Übergrößenzuschlag: ab Größe 56 bzw. 106 + 10% -Pflege: Waschen: 60°C, nicht Chloren, Trockner: 1 Punkt, Bügeln: 2 Punkte, Reinigung mit Perchlorethylen -Normen: -EN ISO 20471 X2 - EN 14404 Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex protection flash | Geschlecht: | Herren | Größe verkettet: | 98 | Marke: | uvex | Passform: | Regular Fit | Produktart Untertypen: | Warnschutzkleidung | Produktart: | Schutzkleidung | Produktname: | H-Arbeitshose | Produkttyp: | Hose | Produkttyp Untertypen: | Arbeitshose | Suchfarbe (Filter): | orange | Verschluss: | Knopfverschluss, Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |