Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Badewannenmatte mit Kissen, aus 100% druckentlastendem Polyester-3D-Mesh-Gewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Badewannenmatte mit Kissen, aus 100% druckentlastendem Polyester-3D-Mesh-Gewebe
Maximex Badewannenmatte mit Kissen, aus 100% druckentlastendem Polyester-3D-Mesh-Gewebe
Maximex Badewannenmatte mit Kissen, aus 100% druckentlastendem Polyester-3D-Mesh-Gewebe
Maximex Badewannenmatte mit Kissen, aus 100% druckentlastendem Polyester-3D-Mesh-Gewebe
Maximex Badewannenmatte mit Kissen, aus 100% druckentlastendem Polyester-3D-Mesh-Gewebe
Maximex Badewannenmatte mit Kissen, aus 100% druckentlastendem Polyester-3D-Mesh-Gewebe
Maximex Badewannenmatte mit Kissen, aus 100% druckentlastendem Polyester-3D-Mesh-Gewebe
Artikel-Nr.:
     C4403-9949580500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9949580500
EAN/GTIN:
     4008069040674
Suchbegriffe:
Badewanneneinlage
Badewannenmatten
Sicherheitseinlage Badewanne
Sicherheitsmatte Badewanne

Maximex Badewannenmatte mit Kissen, aus 100% druckentlastendem Polyester-3D-Mesh-Gewebe

Ein warmes Bad ist wohltuend für Körper und Geist. Loslassen und entspannen nach einem anstrengenden Tag – wunderbar! Wäre da nicht die harte, kalte und rutschige Oberfläche der Wanne.
Diese durchdachte Badewannenmatte mit Kissen bringt mehr Komfort ins heimische Badezimmer:
1. Die Matte: Komfortable 80 x 40 cm groß und weiche 2 cm dick.
2. Das Kissen: Individuell verstellbar auf der Matte z.B. im Rückenbereich als stützendes Lendenkissen. Oder auch separat einsetzbar als bequeme Kopf und Nackenstütze.
3. Das Material: Luft- und wasserdurchlässiges, schnell trocknendes 3D-Mesh-Gewebe (100 % Polyester, maschinenwaschbar bei 30°C) für ein angenehmes Hautgefühl.
4. Die Saugnäpfe: 6 Stück - extragroß für sicheren Halt.
Lehnen Sie sich entspannt zurück und genießen Sie das komfortable Liegegefühl.

Maße der Matte: 80 x 40 x 2 cm, Maße des Stützkissens: 40 x 14 x 2 cm.

Material: 100 % Polyester
Farbe: Matte: Eisblau, Saugnäpfe: Transparent
Maße B/H/T: 80 cm x 2 cm x 40 cm
Nettogewicht: 415 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
415 g
Bruttogewicht:
427 g
Länge Einzelartikel:
40 cm
Höhe Einzelartikel:
2 cm
Breite Einzelartikel:
80 cm
Farbe:
Blau
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Wanneneinlage, Wannenmatte, Kopfpolster Badewanne, Nackenkissen Badewanne, Nackenpolster, Sicherheitseinlage Nackenkissen, kopfpolster badewanne hellblau, kopfpolster badewanne, badewanneneinlage maximex, matte badewanne rutschfest;bathpad;bath on clouds;bad matratze;badewanneneinlage rutschfest;badewannenkissen;nacken badekissen für badewanne;kopfstütze;kopfkissen badewanne;kissen für badewanne;bad kissen fuer badewanne;kissen badewanne nacken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 36 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 78 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 120 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.