Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Kühlungsmütze, Beige, aus luftdurchlässigem Mesh-Gewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Kühlungsmütze, Beige, aus luftdurchlässigem Mesh-Gewebe
Maximex Kühlungsmütze, Beige, aus luftdurchlässigem Mesh-Gewebe
Maximex Kühlungsmütze, Beige, aus luftdurchlässigem Mesh-Gewebe
Maximex Kühlungsmütze, Beige, aus luftdurchlässigem Mesh-Gewebe
Maximex Kühlungsmütze, Beige, aus luftdurchlässigem Mesh-Gewebe
Maximex Kühlungsmütze, Beige, aus luftdurchlässigem Mesh-Gewebe
Maximex Kühlungsmütze, Beige, aus luftdurchlässigem Mesh-Gewebe
Artikel-Nr.:
     C4403-9944640500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9944640500
EAN/GTIN:
     4008069047925
Suchbegriffe:
Kühlende Kopfbedeckung
Kühlungshut
Kühlungskappe
Kühlungsmütze

Maximex Kühlungsmütze, Beige, aus luftdurchlässigem Mesh-Gewebe

Die Kühlungsmütze sorgt für einen kühlen Kopf! Ob beim Sport, bei der Fahrradtour oder bei der Gartenarbeit - dank spezieller Faser im Inneren (HyperKewl) kühlt die Mütze wohltuend für ca. 2 Stunden (abhängig von der Witterung).
Die Anwendung ist supereinfach: kurz unter den Wasserhahn halten - fertig! Die Hi Tec Faser nimmt das Wasser auf und speichert es. Durch die Verdunstung entsteht ein nachhaltiger Erfrischungseffekt.
Die Mütze benötigt weder einen Kühlakku, der erst in den Gefrierschrank muss, noch Batterien oder eine andere Stromversorgung. Sie macht sich eine der ältesten Kühlmethoden zunutze - die Verdunstungskühlung. Dadurch ist sie überall einsatzbereit, wo ein wenig Wasser zur Verfügung steht.
Die nur 65 g leichte Mütze besteht aus luftdurchlässigem Mesh-Gewebe (100 % Polyester, Handwäsche). Der Schirm (17 x 8 cm) schützt die Augen vor der Sonne. Durch Klettverschluss kann die Mütze individuell angepasst werden. Ihr schlichtes, aber modisches Design kleidet Frauen und Männer gleichermaßen gut. Einheitsgröße.
Schnell einsatzbereit, effektiv und auch noch stylisch - die Kühlungsmütze ist eine echter Allrounder für Freizeit und Beruf.

Material: 100 % Polyester
Farbe: Beige
Maße B/H/T: 29,5 cm x 10 cm x 19 cm
Nettogewicht: 68 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
68 g
Bruttogewicht:
75 g
Länge Einzelartikel:
19 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
29,5 cm
Farbe:
Beige
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Verdunstungskühlkappe, maximex kühlungsmütze, kühlende kopfbedeckung, hüte, mützen & caps für herren;sonnenschutz kopf;uv schutz;cap herren;sonnenschutz kopf herren;uv schutz herren;uv-schutz-mütze herren;sonnenschutz herren;hut mit kühlung;kühlende mütze;kühlende kappe;kühlender hut;kühl mütze;uv schutz hut
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 600 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.