Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex JS Care Totes Meersalz Creme 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex JS Care Totes Meersalz Creme 500 ml
Maximex JS Care Totes Meersalz Creme 500 ml
Maximex JS Care Totes Meersalz Creme 500 ml
Maximex JS Care Totes Meersalz Creme 500 ml
Maximex JS Care Totes Meersalz Creme 500 ml
Maximex JS Care Totes Meersalz Creme 500 ml
Maximex JS Care Totes Meersalz Creme 500 ml
Artikel-Nr.:
     C4403-9933690500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9933690500
EAN/GTIN:
     4260484590558
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter

Maximex JS Care Totes Meersalz Creme 500 ml

Totes Meer Salz Pflegecreme - Reichhaltige Pflege für Spannkraft und Elastizität

Das Tote Meer hat einen Salzgehalt von bis zu 33 %. Viele lebenswichtige Mineralien wie Magnesium, Kalzium und Kalium sind im Salz enthalten. Seit jeher werden Badekuren im Toten Meer von Personen mit Hautbeschwerden durchgeführt.
Die Totes Meer Salz Pflegecreme von JS-Care ist eine besonders reichhaltige Creme für den ganzen Körper. Sie schützt und pflegt die durch Umwelteinflüsse belastete und beanspruchte Haut.
Dank des hohen Anteils an Mineralien und Spurenelementen wird positiv an der Widerstandskraft der Haut und an deren Spannkraft und Elastizität gearbeitet.
Die Creme zieht schnell ein und hinterlässt keinen Fettfilm auf der Haut. Was bleibt ist ein geschmeidiges, zartes Hautgefühl. Der diskrete, frische Duft der Creme unterstreicht deren Leichtigkeit.
Bei dem Artikel handelt es sich ausschließlich um ein kosmetisches Produkt.

In Europa ist die Wirkung des Produktes nicht bewiesen. Weder der Hersteller noch der Verkäufer versprechen eine Heilwirkung.



Material: Inhalt, Flasche: Polyethylen
Farbe: Inhalt: Weiß, Flasche: Weiß
Maße B/H/T: 17 cm x 7 cm
Nettogewicht: 500 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
500 g
Bruttogewicht:
551 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
17 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.5 l
Farbe:
Blau
Material:
Inhalt, Flasche: Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Gewürz-Salz, Gewürzaromasalz, Gewürzsalz, Kräuter-Salz, Kräutersalz, Würzsalz, Jodsalz, Koch-Salz, Kochsalz, Meersalz, Speise-Salz, Speisesalz, Tafel-Salz, Tafelsalz, gewürz salz, Creme;Pflegecreme;Körpercreme;reichhaltig;Totes Meer;Meersalz;Meersalz Creme;Mineralien;mineralhaltig;Spurenelemente;Hautpflege;Haut;Kosmetik;Maximex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,38*
  
Preis gilt ab 16 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 32 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 96 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 160 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 208 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 320 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.