Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Faszienrolle mit Vibrationsmassage, Härtegrad: Mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Faszienrolle mit Vibrationsmassage, Härtegrad: Mittel
Maximex Faszienrolle mit Vibrationsmassage, Härtegrad: Mittel
Maximex Faszienrolle mit Vibrationsmassage, Härtegrad: Mittel
Maximex Faszienrolle mit Vibrationsmassage, Härtegrad: Mittel
Maximex Faszienrolle mit Vibrationsmassage, Härtegrad: Mittel
Maximex Faszienrolle mit Vibrationsmassage, Härtegrad: Mittel
Maximex Faszienrolle mit Vibrationsmassage, Härtegrad: Mittel
Artikel-Nr.:
     C4403-9933231500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9933231500
EAN/GTIN:
     4260484590428
Suchbegriffe:
Massagerolle

Maximex Faszienrolle mit Vibrationsmassage, Härtegrad: Mittel

Effektives Faszientraining + wohltuende Massage - Die Weiterentwicklung der altbekannten Faszienrolle aus der Physiotherapie

Was sind Faszien? Vereinfacht gesagt: das gesamte Bindegewebe, auch Kapseln, Sehnen und Bänder. Faszien sind Stütze und Halt für den gesamten Körper und sind wichtig für Beweglichkeit, Koordination und Stabilität.

Wenn Faszien verkleben (durch falsche oder zu wenig Bewegung, zunehmendes Alter oder Verletzungen) kann dies zu Bewegungseinschränkungen und im schlimmsten Fall zu massiven Beschwerden führen - vor allem in den Gelenken, den Extremitäten, im Rücken- und Nackenbereich.

Die Faszien durch gezieltes Training geschmeidig zu halten - das gehört mit Faszienrollen im Profisport und in physiotherapeutischen Praxen längst zum Standardprogramm.

Diese ergonomisch geformte Faszienrolle (Härtegrad: mittel) ermöglicht ein optimiertes Training. Die spezielle Form stabilisiert und sichert die übungen. Darüber hinaus ermöglicht sie eine rückenschonende Unterstützung bei Sit-ups.

Das besondere Plus dieser Faszienrolle ist die zuschaltbare Massagefunktion. Sanfte Vibrationen stimulieren und lockern den gesamten Bewegungsapparat.

Das Training ist so nicht nur doppelt effektiv, sondern avanciert zu einer echten Wellnessanwendung. Machen Sie sich locker und genießen Sie Ihre neue Beweglichkeit - die Faszienrolle mit Massagefunktion beschert ein völlig neues, fittes Körpergefühl.

Betrieb durch 2 x AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

DerBezug besteht aus 100% Polyester und die Füllung aus 100% Polyurethan.

In Europa ist die Wirkung des Produktes nicht bewiesen. Weder der Hersteller noch der Verkäufer versprechen eine Heilwirkung.


Material: Außenmaterial: 100 % Polyester, Füllung: 100 % Polyurethan
Farbe: Innenfüllung: Creme, Bezug: Grün, Hellgrau
Maße B/H/T: 37 cm x 10 cm
Nettogewicht: 375 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
375 g
Bruttogewicht:
395 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
37 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Grün
Material:
Außenmaterial: 100 % Polyester, Füllung: 100 % Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Faszien;Faszienrolle;Faszien lösen;Faszien trainieren;Faszien massieren;Massage;Massagerolle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 130 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.