Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Rücken- und Nackenmasseur, bei Verspannungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Rücken- und Nackenmasseur, bei Verspannungen
Maximex Rücken- und Nackenmasseur, bei Verspannungen
Maximex Rücken- und Nackenmasseur, bei Verspannungen
Maximex Rücken- und Nackenmasseur, bei Verspannungen
Maximex Rücken- und Nackenmasseur, bei Verspannungen
Maximex Rücken- und Nackenmasseur, bei Verspannungen
Maximex Rücken- und Nackenmasseur, bei Verspannungen
Artikel-Nr.:
     C4403-9908690500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9908690500
EAN/GTIN:
     4260029361247
Suchbegriffe:
Massagegürtel
Nacken-Massagegerät
Nackenmassagegerät
Nackenmassagegürtel

Maximex Rücken- und Nackenmasseur, bei Verspannungen

Der mobile "Masseur" - Rücken- und Nackenmassage + Wärme = Wohlbefinden pur

Gönnen Sie sich eine wohltuende Massage, wann und wo immer Sie wollen. Einseitige Belastungen führen gerade im Nacken- und Rückenbereich oft zu Verspannungen. Dieses Gerät massiert und wärmt gezielt dort, wo es notwendig ist - ohne fremde Hilfe.

Durch eine übersichtliche Fernbedienung ist der Rücken- und Nackenmasseur individuell regelbar. 4 klassische Massagefunktionen (Pressen, Welle, Normal und Klopfen), die jeweils in Position und Intensität variierbar sind, lassen sich je nach Bedarf einstellen.
Zuschaltbare Wärme sorgt für zusätzliches Wohlbefinden.

Ob im Büro, zu Hause oder sogar im Auto - der Rücken- und Nackenmasseur ist immer und überall einsatzbereit. Wie mit "wissenden Händen" massiert er kraftvoll und intensiv oder sanft und behutsam. Unabhängig, individuell und wohltuend - gönnen sich ihren persönlichen, mobilen "Masseur".

Das Gerät ist leicht (560 g ohne Netzteil) und mit angenehm weichem Stoff bezogen (100 % Polyester). Die Gurte werden größenunabhängig und bequem mit Klettverschluss befestigt. Ein Anschluss für den Zigarettenanzünder im Auto ist separat erhältlich.

In Europa ist die Wirkung des Produktes nicht bewiesen. Weder der Hersteller noch der Verkäufer versprechen eine Heilwirkung.




Material: Innengehäuse/Fernbedienung: Kunststoff (ABS), Bezug: Polyester, Motor: Metall
Farbe: Innengehäuse/Fernbedienung: Anthrazit
Maße B/H/T: 23,5 cm x 35 cm x 17 cm
Nettogewicht: 550 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
550 g
Bruttogewicht:
767 g
Länge Einzelartikel:
17 cm
Höhe Einzelartikel:
35 cm
Breite Einzelartikel:
23,5 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Innengehäuse/Fernbedienung: Kunststoff (ABS), Bezug: Polyester, Motor: Metall
Weitere Suchbegriffe: nacken massagegerät, Nacken Strecker;Nackenstrecker;Masseur;Massagegerät;Nackenmasseur;Nackenwärmer;Rückenmasseur;Rücken Massage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 42 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 91 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 140 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.