Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Bettdecken-Clips 4er Set, dezent und unauffällig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Bettdecken-Clips 4er Set, dezent und unauffällig
Maximex Bettdecken-Clips 4er Set, dezent und unauffällig
Maximex Bettdecken-Clips 4er Set, dezent und unauffällig
Maximex Bettdecken-Clips 4er Set, dezent und unauffällig
Maximex Bettdecken-Clips 4er Set, dezent und unauffällig
Maximex Bettdecken-Clips 4er Set, dezent und unauffällig
Maximex Bettdecken-Clips 4er Set, dezent und unauffällig
Artikel-Nr.:
     C4403-80022500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     80022500
EAN/GTIN:
     4008838084137
Suchbegriffe:
Bettdecke
Einziehdecke
Schlafdecke
Steppbett

Maximex Bettdecken-Clips 4er Set, dezent und unauffällig

Kalte Füße im Bett gehören der Vergangenheit an. Die Clips aus Kunststoff (PP) halten Bettdecke und Bezug fest im Griff und verhindern ein Verrutschen der Decke im Bezug. Einfach an jeder Ecke einen Clip anbringen - fertig! Ca. 3,8 x 3,3 x 1,5 cm.

Die praktischen Clips im komfortablen 4er Set verhindern das Verrutschen der Bettdecke innerhalb des Bezuges. Bei unruhigem Schlaf ist dies besonders empfehlenswert.

Die Clips einfach an jeder Ecke anbringen und Decke und Kissen sind fest in den Bezügen fixiert. Durch ihre Transparenz sind die Kunststoff-Clips dezent und unauffällig.



Material: Polypropylen
Farbe: Transparent
Maße B/H/T: 3,8 cm x 1,5 cm x 3,3 cm
Nettogewicht: 52 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
52 g
Bruttogewicht:
54 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
9 cm
Farbe:
Transparent
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: bettdecke, Bettdecken-Clips, Clips Bettdecke befestigen, Clips Befestigung Bettdecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 642,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 4,2846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 863,2305*
€ 1.027,2443
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 858,00*
€ 1.021,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 817,1205*
€ 972,3734
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 774,471*
€ 921,62049
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 736,2705*
€ 876,1619
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 711,9405*
€ 847,2092
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 687,621*
€ 818,26899
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 642,69*
€ 764,8011
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.