Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Unterbettkommode Balance


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Unterbettkommode Balance
WENKO Unterbettkommode Balance
WENKO Unterbettkommode Balance
WENKO Unterbettkommode Balance
WENKO Unterbettkommode Balance
WENKO Unterbettkommode Balance
WENKO Unterbettkommode Balance
Artikel-Nr.:
     C4403-64514100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     64514100
EAN/GTIN:
     4008838221525
Suchbegriffe:
Filzschoner
Matratzenschoner
Unterbettkommode
filzschoner

WENKO Unterbettkommode Balance

Die vielseitige Aufbewahrungsserie Balance bietet zahlreiche Möglichkeiten, Kleidungsstücke und Textilien staubfrei, atmungsaktiv und platzsparend zu verstauen. Die Balance-Serie begeistert mit attraktivem Design sowie einem umfangreichen System an praktischen Aufbewahrungslösungen – für mehr Platz auch auf kleinstem Raum. Alle Artikel der Balance Aufbewahrungs-Serie sind aus atmungsaktivem, strapazierfähigem Vlies-Material gefertigt und optimal für den schonenden Einsatz auf Reisen und zu Hause konzipiert.

Die praktische Unterbettkommode der Balance-Serie bietet zusätzlichen Stauraum für die Aufbewahrung von Textilien. Als flaches Raumwunder ermöglicht die Kommode optimale Lagerung und Schutz vor Motten, Staub und Schmutz bei der Aufbewahrung von Saisontextilien.

Die Aufbewahrungstasche kann ideal unter dem Bett oder auf dem Schrank verstaut werden. Das große Sichtfenster ermöglicht immer einen guten Überblick über die verstaute Kleidung. Außerdem ist die Kommode leicht zu öffnen und zu schließen durch den 3-Seiten-Reißverschluss.

Die dekorative Balance-Serie im trendigen Taupe mit zartem Muster bietet sicheren Schutz vor Staub, Motten und äußeren Einflüssen, wie Schmutz, etc. und eine falten- und knitterfreie Aufbewahrung für einen perfekt gepflegten Auftritt.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
140 g
Bruttogewicht:
170 g
Länge Einzelartikel:
45 cm
Höhe Einzelartikel:
15 cm
Breite Einzelartikel:
105 cm
Farbe:
Stoff: Taupe, Mehrfarbig
Material:
Unterbettkommode: 100 % Polypropylen (PP-Faserstoff), Folie: Polyethylenterephthalat (PET)
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsbox, Unterbett Kommoden, Aufbewahrungstasche, Unterbettkommode für Kleidung, Unterbettkommode für Schuhe, Kleideraufbewahrung, Unterbettbox, Unterbett-kasten, Unterbettaufbewahrung, Aufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,97*
€ 39,2343
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,02*
€ 38,1038
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,17*
€ 34,7123
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 27,69*
€ 32,9511
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,52*
€ 31,5588
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 25,59*
€ 30,4521
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,08*
€ 28,6552
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,39*
€ 24,2641
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
64510100
ab € 25,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.