| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-54760100 Herst.-Nr.: 54760100 EAN/GTIN: 4008838208038 |
| |
|
| | |
| WENKO Silikon Flaschenbürste, 38 cm Die perfekte Spülbürste von WENKO macht Schluss mit unschönen Spuren. Diese praktische Flaschenbürste aus hochwertigem Silikon reinigt effektiv ohne zu verkratzen, egal ob Kunststoff-, Edelstahl- oder Glasflaschen und Tassen. Durch die Länge von 38 cm bei einem Durchmesser von 3,5 cm säubert die zuverlässige Reinigungsbürste auch lange Flaschenhälse mit engen Öffnungen, wie Karaffen, Thermoskannen und Vasen gründlich und wirkt dem Schmutz effektiv entgegen. Ideal eignet sich diese hygienische Bürste auch zum Säubern von Babyflaschen. Die clevere Spülbürste aus langlebigem Silikon ist leicht zu reinigen und trocknet schnell. So sorgt sie in jedem Haushalt für eine saubere Küche. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Zuverlässige Reinigungsbürste auch für Babyflaschen
- Reinigt Flaschen, Kannen, Vasen und Karaffen gründlich und effektiv
- Extra lang mit kleinem Kopf auch für lange Flaschenhälse mit schmaler Öffnung
- Aus hochwertigem Silikon im trendigen Anthrazit
- Maße (B/T x H): Ø 3,5 x 38 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 75 g | Bruttogewicht: | 165 g | Länge Einzelartikel: | 3 cm | Höhe Einzelartikel: | 18 cm | Breite Einzelartikel: | 9 cm | Farbe: | Bürste: Anthrazit | Material: | Bürste: Silikon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Milchflaschenbürste, Isolierkannenbürste, Kannen-Bürste, Kannenbürste, Kannenreiniger, Thermoskannen-Bürste, Dekanterbürste, Karaffen-Bürste, Karaffenbürste, Abwaschbürste, Pfannen-Bürste, Pfannenbürste, Siebbürste, Spül-Bürste, Spülbürste, abwaschbürste rund, siebbürste, wenko spülbürste, Reinigungsbürste, Gläserbürste, Tassenbürste, Spülschwämme, Topfkratzer, Flaschenbürsten, Geschirrtücher |
| | |
| |