Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Spülmittelspender Easy Squeez-e Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Spülmittelspender Easy Squeez-e Grau
WENKO Spülmittelspender Easy Squeez-e Grau
WENKO Spülmittelspender Easy Squeez-e Grau
WENKO Spülmittelspender Easy Squeez-e Grau
WENKO Spülmittelspender Easy Squeez-e Grau
WENKO Spülmittelspender Easy Squeez-e Grau
WENKO Spülmittelspender Easy Squeez-e Grau
Artikel-Nr.:
     C4403-54680100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54680100
EAN/GTIN:
     4008838159057
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Spülmittelspender Easy Squeez-e Grau

Im modernen Grau bringt der innovative Spülmittel-Spender Easy Squeez-e Stil und Funktionalität in jede Küche.

Der dekorative Spender kann individuell mit bis zu ca. 250 ml Spülmittel gefüllt werden. Durch einfaches Quetschen der Flasche wird die gewünschte Menge Spülmittel bequem dosiert. Auch im Badezimmer macht der Seifenspender eine gute Figur, denn auch Flüssigseife und Duschgel lassen sich mit dem cleveren Spender kinderleicht dosieren.

Der hochwertige Spender für Spülmittel, Seife, Duschgel und Lotion ist aus auslaufsicherem Silikon hergestellt und hält die gewünschte Flüssigkeit stets griffbereit in Küche, Bad und Gäste-WC. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Nachfüllbarer Seifen- und Spülmittelspender ideal für Küche, Bad und Gäste-WC
  • Einfaches Quetschen des Spenders für die portionierte Abgabe von Flüssigseife, Lotion, Spülmittel, Duschgel, etc.
  • Aus auslaufsicherem Silikon im trendigen Grau
  • Fassungsvermögen ca. 250 ml
  • Maße (B/T x H): Ø 6 x 14 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
165 g
Bruttogewicht:
175 g
Länge Einzelartikel:
3,5 cm
Höhe Einzelartikel:
11,5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 0,25 Liter
Farbe:
Spülmittelspender: Grau
Material:
Spülmittelspender: Silikon
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Spülmitteldispenser, Spülmittelspender, Spülmittelspender-Station, Spülorganizer, spülmittelspender, Küche, Haushaltshelfer, Seife, Spender, Spülmittel Aufbewahrung, Küchen-Accessoires, Seifen-Dosierer, Flüssigseifen-Spender, Duschlotion-Spender, Badezimmer-Spender
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 52 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
54670100
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.