Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Weinregal Finja, Weingestell mit Schublade für 8 Flaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Weinregal Finja, Weingestell mit Schublade für 8 Flaschen
WENKO Weinregal Finja, Weingestell mit Schublade für 8 Flaschen
WENKO Weinregal Finja, Weingestell mit Schublade für 8 Flaschen
WENKO Weinregal Finja, Weingestell mit Schublade für 8 Flaschen
WENKO Weinregal Finja, Weingestell mit Schublade für 8 Flaschen
WENKO Weinregal Finja, Weingestell mit Schublade für 8 Flaschen
WENKO Weinregal Finja, Weingestell mit Schublade für 8 Flaschen
Artikel-Nr.:
     C4403-50723800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50723800
EAN/GTIN:
     4008838337158
Suchbegriffe:
Wein-Regal
Weinflaschen-Regal
Weinflaschenregal
Weinregal

WENKO Weinregal Finja, Weingestell mit Schublade für 8 Flaschen

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2117 g
Bruttogewicht:
2350 g
Länge Einzelartikel:
24 cm
Höhe Einzelartikel:
29 cm
Breite Einzelartikel:
33,5 cm
Farbe:
Braun
Material:
Bambus
Weitere Suchbegriffe: wein regal, weinregal-holz;weinregal wand;weinregal metall;weinregal stapelbar;weinregal schmal;weinregal schwarz;weinregal holz wand;getränkekistenregal;getränkeregal;weinschrank;weinflaschenhalter;kartoffelkiste;weinständer;weinhalter;flaschenständer;wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 13 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.