| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-50704100 Herst.-Nr.: 50704100 EAN/GTIN: 4008838269701 |
| |
|
| | |
| WENKO Weinregal Loft für 6 Flaschen, Bambus Interior Design auf höchstem Niveau – die trendige Wohnserie Loft im Industrial Style verleiht Ihren Räumen das gewisse Etwas. Mit ihrem geradlinigen Design und ihrer starken Präsenz schaffen die Möbel den idealen Kontrast zu hellen Küchen, Bädern & Schlafzimmern mit Wohlfühlfaktor und setzen einen Akzent, der die Aufmerksamkeit Ihrer Gäste auf sich zieht. WENKO hat sehr viel Wert auf eine hohe Qualität gelegt - genau deswegen ist die Loft Design Möbel-Serie auch besonders haltbar und robust aber zeitgleich mit den typischen simplen, aber harmonischen Formen gestaltet. Alle Einrichtungsgegenstände sind aus hochwertigem Bambus gefertigt, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bieten alle Möbelstücke klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt absolut im Trend. Der stabile Rahmen aus schwarzem, pulverbeschichtetem Metall schafft den gewünschten Kontrast. Ein Must-Have für jeden Weinliebhaber! Das angesagte Weinregal Loft hält Weinflaschen jederzeit in der perfekten Lage und bietet Platz für sechs Flaschen. Die zusätzliche Ablage eignet sich ideal für Gläser, Accessoires und Dekoration. Egal, wo Sie das moderne Flaschenregal im Wohnraum platzieren – der edle Weinständer versprüht urbanes Loft Flair. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2055 g | Bruttogewicht: | 2442 g | Länge Einzelartikel: | 24 cm | Höhe Einzelartikel: | 27,5 cm | Breite Einzelartikel: | 30 cm | Farbe: | Brett: Braun, Rahmen: Schwarz | Material: | Brett: Bambus, Rahmen: pulverbeschichtetes Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wein regal, Flaschenregal, Weinschrank, Weinhalter, Weinständer, Weinflaschenhalter, Regal |
| | |
| |