| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-3620116100 Herst.-Nr.: 3620116100 EAN/GTIN: 4008838656976 |
| |
|
| | |
| WENKO Spülmittelspender Festival Grau Der Spülmittelspender Festival setzt dezente Akzente in modernem Grau. Die hochglanzverchromte Kunststoffpumpe kombiniert mit der gummierten Keramik (SOFT-TOUCH Keramik) sorgt für ein exklusives Ambiente in jeder Küche. Der dekorative Seifenspender kann individuell mit bis zu ca. 380 ml Spülmittel gefüllt werden. Durch leichten Druck auf den Dosierknopf wird die gewünschte Menge Spülmittel herausgepumpt. Praktisch ist die integrierte Aufbewahrungsmöglichkeit für einen Spülschwamm. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Spülmittel- oder Seifenspender mit integrierter Aufbewahrungsmöglichkeit für Spülschwämme
- Soft-Touch Oberfläche (Keramik gummiert) in Grau
- Hochglanzverchromte Kunststoffpumpe zur portionierten Spülmittelabgabe
- Nachfüllbar, Fassungsvermögen ca. 380 ml
- Maße (B x H x T): 9,5 x 18 x 9 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 460 g | Bruttogewicht: | 469 g | Länge Einzelartikel: | 10 cm | Höhe Einzelartikel: | 18 cm | Breite Einzelartikel: | 10 cm | Maß Zusatzinfo: | Füllmenge/Fassungsvermögen: 0,38 Liter | Farbe: | Grau | Material: | Soft-Touch Keramik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Spülmitteldispenser, Spülmittelspender, Spülmittelspender-Station, Spülorganizer, wenko spülmittelspender, spülmittelspender, seifenspender keramik, Küche, Haushaltshelfer, Seife, Spender, Spülmittel, Küchen-Accessoires |
| | |
| |