Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenspender Terralba, aus Polyresin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Seifenspender Terralba, aus Polyresin
WENKO Seifenspender Terralba, aus Polyresin
WENKO Seifenspender Terralba, aus Polyresin
WENKO Seifenspender Terralba, aus Polyresin
WENKO Seifenspender Terralba, aus Polyresin
Artikel-Nr.:
     C4403-26137100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     26137100
EAN/GTIN:
     4008838433584
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Seifenspender Terralba, aus Polyresin

Eleganz trifft auf Natürlichkeit: Die Bad-Accessoires der Serie Terralba von WENKO faszinieren durch die Kombination aus feinem Blättermotiv und goldfarbenen Akzenten. Die strukturierte Oberfläche macht die Badhelfer aus dem stabilen Kunststoff Polyresin auch zu einem haptischen Highlight.

Der Seifenspender Terralba bereichert den Waschtisch um ein elegantes wie praktisches Accessoire. In den nachfüllbaren Spender passen bis zu 490 ml Flüssigseife, die durch den Kunststoff-Pumpkopf in goldener Optik leicht zu dosieren ist. Auch als edler Spülmittelspender in der Küche macht das Accessoire einiges her.

Die ineinander verschlungenen zarten Blätter in Weiß, kombiniert mit einem beigefarbenen Hintergrund und der strukturierten Oberfläche ergeben zusammen eine holzartig anmutende Optik, die jedem Badezimmer einen naturnahen Touch verleiht. Insgesamt hat der Seifenspender Abmessungen von (B x H x T): 9 x 16 x 7 cm und passt somit ideal auf Wasch- und Spülbeckenränder.

Passend zum Seifenspender sind weitere Bad-Accessoires der Serie Terralba von WENKO erhältlich – für einen rundum gelungenen Look im Badezimmer.

Material: Polyresin, Pumpkopf: Kunststoff
Farbe: Weiß, Pumpkopf: Gold
Maße B/H/T: 9 cm x 16 cm x 7 cm
Nettogewicht: 273 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
273 g
Bruttogewicht:
273 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
16 cm
Breite Einzelartikel:
9 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.49 l
Farbe:
Weiß
Material:
Polyresin, Pumpkopf: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, wenko seifenspender kunststoff, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, seifenspender;weiß;gold;blätter;plastik;polyresin;kunststoff;blätter;muster;nachfüllbar;500 ml;bad;küche;badezimmer;bad-accessoires;set;serie;beige;groß;blatt;design;struktur;flüssigseife;seife;aufbewahrung;natur;naturfarben;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,58*
€ 23,3002
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,33*
€ 23,0027
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,40*
€ 19,516
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 15,86*
€ 18,8734
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,03*
€ 17,8857
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.