Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenspender Nerno Schwarz, aus hochwertiger Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Seifenspender Nerno Schwarz, aus hochwertiger Keramik
WENKO Seifenspender Nerno Schwarz, aus hochwertiger Keramik
WENKO Seifenspender Nerno Schwarz, aus hochwertiger Keramik
WENKO Seifenspender Nerno Schwarz, aus hochwertiger Keramik
Artikel-Nr.:
     C4403-26122100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     26122100
EAN/GTIN:
     4008838461365
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Seifenspender Nerno Schwarz, aus hochwertiger Keramik

Schwarz und anmutig mit einer kleinen Prise Mystik – das ist die elegante Bad-Serie Nerno von WENKO, die Ihrem Badezimmer eine moderne und luxuriöse Note verleiht.

Der Seifenspender Nerno ist aus einer hochwertigen Keramik gefertigt und nicht nur ein funktionales, sondern auch ein ästhetisches Highlight im Badezimmer oder Gäste-WC. Seine leicht konische Formgebung und die matte Farbgestaltung in edlem Schwarz verleihen dem Spender eine zeitlose Eleganz, die sich nahtlos in jede Badezimmer- oder Kücheneinrichtung einfügt und für aufregende Akzente sorgt.

Mit einer Größe von (B x H x T): 8 x 18,5 x 8 cm und einem Fassungsvermögen von ca. 490 ml bietet der nachfüllbare Seifenspender außergewöhnlich viel Platz für Flüssigseife, Desinfektionsmittel, Lotion oder auch für Spülmittel in der Küche. Die glatte Keramikoberfläche lässt sich leicht von Seifenrückständen befreien und erstrahlt schnell wieder in edlem Glanz.

Dank des schwarzen Pumpkopfes aus stabilem Kunststoff lässt sich die Flüssigkeit innerhalb des Spenders mühelos dosieren. Bei Nichtgebrauch macht der praktische Badhelfer auf dem Waschbeckenrand, der Badablage oder auch auf der Küchenspüle eine äußerst ansprechende Figur.

Passend zu der Serie Nerno finden Sie separat auch die dazugehörige WC-Garnitur und den Zahnputzbecher. Für einen einheitlich eleganten Look im Bad.

Material: Keramik, Pumpkopf: Kunststoff
Farbe: Schwarz, Pumpkopf: Schwarz
Maße B/H/T: 8 cm x 18,5 cm x 8 cm
Nettogewicht: 300 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
300 g
Bruttogewicht:
300 g
Länge Einzelartikel:
8 cm
Höhe Einzelartikel:
18,5 cm
Breite Einzelartikel:
8 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.49 l
Farbe:
Schwarz
Material:
Keramik, Pumpkopf: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, wenko seifenspender kunststoff, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, seifen-spender;seifen-dosierer;schwarz;bad;badezimmer;keramik;küche;desinfektionsmittel;spülmittel-spender;lotion-spender;pumpkopf;490 ml;stylisch;modern;elegant;bad-accessoires;bad-zubehör;nachfüllbar;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,26*
€ 19,3494
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,05*
€ 19,0995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 14,56*
€ 17,3264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.