Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenspender Pure Soap Transparent, Flüssigseifenspender aus Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Seifenspender Pure Soap Transparent, Flüssigseifenspender aus Glas
WENKO Seifenspender Pure Soap Transparent, Flüssigseifenspender aus Glas
WENKO Seifenspender Pure Soap Transparent, Flüssigseifenspender aus Glas
WENKO Seifenspender Pure Soap Transparent, Flüssigseifenspender aus Glas
WENKO Seifenspender Pure Soap Transparent, Flüssigseifenspender aus Glas
WENKO Seifenspender Pure Soap Transparent, Flüssigseifenspender aus Glas
WENKO Seifenspender Pure Soap Transparent, Flüssigseifenspender aus Glas
Artikel-Nr.:
     C4403-24714100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24714100
EAN/GTIN:
     4008838343753
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Seifenspender Pure Soap Transparent, Flüssigseifenspender aus Glas

Der Pure Soap Seifenspender von WENKO aus hochwertigem Glas überzeugt auf ganzer Linie! Die opulente Form - in Kombination mit vortrefflicher Qualität - machen das Badutensil zu einem unerlässlichen Helfer.

Der quaderförmige Pumpspender ist stabil und großzügig konstruiert: Mit einer Abmessung von 9,5 x 20 x 6 cm und einer Füllmenge von 550 ml bietet er sowohl im Bad als auch im Gäste-WC die Möglichkeit der ansprechenden Aufbewahrung von Flüssigseife. Alternativ lässt sich die Pumpflasche auch mit Lotion oder Desinfektionsmittel befüllen. Das Badaccessoire aus hochwertigem Glas hat einen festen Stand, echt und unverfälscht hält der Seifenspender Pure Soap Seife und Lotion stets praktikabel griffbereit.

Der schwarze Dosierkopf in Schwarz pumpt durch einfachen Druck zuverlässig die gewünschte Menge Flüssigkeit durch den schmalen Auslauf. Auch auf der Badablage macht sich das schicke Accessoire unentbehrlich. Der transparente Seifendosierer erinnert von seiner Form her an ein kantiges Seifenstück, der Schriftzug Pure Soap rundet in Verbindung dem schwarzen Pumpaufsatz das moderne Design ab.

Neben der Nutzung im Bad bietet der Dosierer auch die Option, als Spülmittelspender in der Küche eingesetzt zu werden. WENKO bietet weitere innovative Lösungen für Küche und Bad – auch in Glas. Schauen Sie sich um und erweitern Sie ihren Horizont!

Material: Glas, Pumpkopf: Kunststoff
Farbe: Transparent, Pumpkopf: Schwarz
Maße B/H/T: 9,5 cm x 20 cm x 6 cm
Nettogewicht: 464 g

Highlights:

  • Pure Soap: Der quaderförmige Pumpspender aus Glas ist stabil und großzügig konstruiert. Echt und unverfälscht hält der in kantigem Design gehaltene Seifenspender Pure Soap von WENKO Seife und Lotion stets griffbereit
  • Extravagantes Design: Der Seifendosierer erinnert von seiner Form her an ein aufrecht aufgestelltes, kantiges Seifenstück. Der waagerecht eingefasste Schriftzug Pure Soap auf der Pumpflasche rundet in Verbindung dem schwarzen Pumpaufsatz das moderne Design ab.
  • Flexibel Einsetzbar: Ob in der Küche, im Bad oder im Gäste-WC – der wiederbefüllbare Spender für Handseife hält Seife, Desinfektionsmittel und Lotion stets praktikabel bereit. Bei Bedarf lässt sich die Pumpspender auch mit bis zu 550 ml Spülmittel befüllen.
  • Hochwertige Materialien: Gefertigt ist das eindrucksvolle Badaccessoire aus hochwertigem und zugleich stabilem Glas. Der Dosierkopf in Schwarz ist aus robustem Kunststoff hergestellt – die Kombination von Qualität und Design machen den Handseifenspender zu einem unerlässlichen Badutensil.
  • Lieferumfang: Seifenspender Pure Soap von WENKO, nachfüllbarer Spender für Flüssigseife aus Glas, Füllmenge 550 ml, (B x H x T): 9,5 x 20 x 6 cm, Transparent
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
464 g
Bruttogewicht:
464 g
Länge Einzelartikel:
6 cm
Höhe Einzelartikel:
20 cm
Breite Einzelartikel:
9,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.55 l
Farbe:
Transparent, Pumpkopf: Schwarz
Material:
Glas, Pumpkopf: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, wenko seifenspender kunststoff, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Wenko Seifenspender glas, flüssigseifenspender glas, home sweet home, Seifenspender druckknopf, desinfektionsmittelspender glas, handseife flüssig, spenderflasche schwarz, spülmittelspender küche, spülmittelspender glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,35*
€ 24,2165
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,08*
€ 23,8952
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,81*
€ 22,3839
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 17,84*
€ 21,2296
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,11*
€ 20,3609
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 16,54*
€ 19,6826
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,61*
€ 18,5759
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.