| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-24204100 Herst.-Nr.: 24204100 EAN/GTIN: 4008838297452 |
| |
|
| | |
| WENKO Seifenspender Gilba, Flüssigseifen-Spender, Spülmittel-Spender, 340 ml Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 279 g | Bruttogewicht: | 279 g | Länge Einzelartikel: | 8,1 cm | Höhe Einzelartikel: | 16,5 cm | Breite Einzelartikel: | 9 cm | Maß Zusatzinfo: | Fassungsvermögen: 0.34 l | Farbe: | Weiß | Material: | Polyresin |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, Spülmitteldispenser, Spülmittelspender, Spülmittelspender-Station, Spülorganizer, wenko spülmittelspender, spülmittelspender, kunststoff, plastik, soap-dispenser, flüssig, seife, spender, lotion, nachfüllbar, spülmittel, bad |
| | |
| |