Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenspender Lavit Transparent, Echtglas, 280 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Seifenspender Lavit Transparent, Echtglas, 280 ml
WENKO Seifenspender Lavit Transparent, Echtglas, 280 ml
WENKO Seifenspender Lavit Transparent, Echtglas, 280 ml
WENKO Seifenspender Lavit Transparent, Echtglas, 280 ml
WENKO Seifenspender Lavit Transparent, Echtglas, 280 ml
WENKO Seifenspender Lavit Transparent, Echtglas, 280 ml
WENKO Seifenspender Lavit Transparent, Echtglas, 280 ml
Artikel-Nr.:
     C4403-24172100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24172100
EAN/GTIN:
     4008838298442
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Seifenspender Lavit Transparent, Echtglas, 280 ml

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
393 g
Bruttogewicht:
393 g
Länge Einzelartikel:
8 cm
Höhe Einzelartikel:
8,5 cm
Breite Einzelartikel:
8 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.28 l
Farbe:
Transparent
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender wenko glas, cremeseifenspender, flüssigseifenspender glas, kunststoff, plastik, soap-dispenser, flüssig, seife, spender, lotion, nachfüllbar, spülmittel, bad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 52 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.