Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Zahnputzbecher Badi Grau, hochwertige Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Zahnputzbecher Badi Grau, hochwertige Keramik
WENKO Zahnputzbecher Badi Grau, hochwertige Keramik
WENKO Zahnputzbecher Badi Grau, hochwertige Keramik
WENKO Zahnputzbecher Badi Grau, hochwertige Keramik
WENKO Zahnputzbecher Badi Grau, hochwertige Keramik
WENKO Zahnputzbecher Badi Grau, hochwertige Keramik
WENKO Zahnputzbecher Badi Grau, hochwertige Keramik
Artikel-Nr.:
     C4403-23647100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23647100
EAN/GTIN:
     4008838260838
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
wenko zahnputzbecher grau steingut
mundspülglas

WENKO Zahnputzbecher Badi Grau, hochwertige Keramik

Die zeitlos schöne Bad-Serie Badi aus hochwertiger Keramik verleiht jedem Badezimmer eine moderne Eleganz.

Im angesagten, grauen Gewand mit matter Oberfläche wird der Zahnputzbecher zu einem Blickfang in jedem Badezimmer und Gäste-WC.

Im eleganten Zahnputzbecher Badi können Sie stilvoll Ihre Zahnbürsten und Zahnpasta griffbereit aufbewahren. Wie wäre es mit einem Becher für jedes Familienmitglied?

Ergänzend zum Zahnputzbecher Badi bietet WENKO auch die Seifenschale und WC-Garnitur sowie den Seifenspender an. So holen Sie sich den Frische-Kick ins Badezimmer oder Gäste-WC. Sie mögen es, mit Farben zu spielen? Dann variieren Sie doch die verschiedenen Farbenwelten der Badi-Serie – egal ob Weiß, Schwarz, Grau oder Chrom!
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
236 g
Bruttogewicht:
236 g
Länge Einzelartikel:
8 cm
Höhe Einzelartikel:
11 cm
Farbe:
Grau
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: wenko zahnputzbecher, Zahnbürste, Zahnbecher, Mundspülbecher, Zahnpasta, Zahnpastaständer, Becher, Zahnbürstenhalter, Zahnputzbecherhalter, zahnbecherhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 52 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
23648100
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.