| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-23648100 Herst.-Nr.: 23648100 EAN/GTIN: 4008838256060 |
| |
|
| | |
| WENKO Seifenspender Badi Grau, hochwertige Keramik, Füllmenge 320 ml Die zeitlos schöne Bad-Serie Badi aus hochwertiger Keramik verleiht jedem Badezimmer eine moderne Eleganz. Im angesagten, grauen Gewand mit matter Oberfläche wird der Seifenspender Badi zu einem Blickfang in jedem Badezimmer und Gäste-WC. Der charmante Seifenspender kann individuell mit 320 ml Flüssig-Seife oder Lotion befüllt werden. Durch leichten Druck auf den Dosierkopf wird die gewünschte Menge Seife oder Lotion herausgepumpt. Auch in der Küche kann der Spender ideal mit Spülmittel befüllt werden, um so das lästige Spülen schöner zu gestalten. Und schon haben die alten, unschönen Plastikflaschen ausgedient. Ergänzend zum Seifenspender Badi bietet WENKO auch die Seifenschale und WC-Garnitur sowie den Zahnputzbecher an. So holen Sie sich den Frische-Kick ins Badezimmer oder Gäste-WC. Sie mögen es, mit Farben zu spielen? Dann variieren Sie doch die verschiedenen Farbenwelten der Badi-Serie – egal ob Weiß, Schwarz, Grau oder Chrom! Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 317 g | Bruttogewicht: | 317 g | Länge Einzelartikel: | 8 cm | Höhe Einzelartikel: | 16 cm | Breite Einzelartikel: | 9,5 cm | Maß Zusatzinfo: | Fassungsvermögen: 0.32 l | Farbe: | Grau | Material: | Keramik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender keramik, cremeseifenspender, wenko seifenspender, Seifen-Dosierer, Seife, Flüssigseife, Flüssigseifen-Spender, Seifenspender Küche, Duschlotion-Spender, Badezimmer-Spender, Spülmittel-spender, Badaccessoires, Badezimmer |
| | |
| |