Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allstar Seifenspender Minas Weiß, 280 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Allstar Seifenspender Minas Weiß, 280 ml
Allstar Seifenspender Minas Weiß, 280 ml
Allstar Seifenspender Minas Weiß, 280 ml
Allstar Seifenspender Minas Weiß, 280 ml
Allstar Seifenspender Minas Weiß, 280 ml
Allstar Seifenspender Minas Weiß, 280 ml
Allstar Seifenspender Minas Weiß, 280 ml
Artikel-Nr.:
     C4403-23022100
Hersteller:
     Allstar
Herst.-Nr.:
     23022100
EAN/GTIN:
     4008069124268
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

Allstar Seifenspender Minas Weiß, 280 ml

Die geschmackvolle Bad-Serie Minas ist mit einem edlen Rillendesign versehen und bringt jede Menge Trend und Stil ins heimische Bad. Alle Accessoires dieser attraktiven Serie sind aus solidem Kunststoff (PP) gefertigt.

Der charmante Seifenspender Minas im zarten Weiß kann mit bis zu 280 ml Seife oder Lotion befüllt werden. Durch den Dosierkopf wird die gewünschte Menge herausgepumpt. Auch in der Küche macht der Spender eine gute Figur. Einfach das Spülmittel einfüllen, vorbei sind die Zeiten von unansehnlichen Plastikflaschen.

Besonders gut lässt sich der Seifenspender mit den vielen weiteren Accessoires der Bad-Serie Minas ergänzen. Verleihen Sie Ihrem Bad einen komplett neuen Look mit dem Zahnbecher, Dusch-Caddy und Schwingdeckeleimer oder der WC-Garnitur und Seifenablage Minas.

Material: Polypropylen
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 18 cm x 7 cm
Nettogewicht: 116 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
116 g
Bruttogewicht:
125 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.28 l
Farbe:
Weiß
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender kunststoff, cremeseifenspender, Seifen-Dosierer;Seife;Flüssigseife;Flüssigseifen-Spender;Seifenspender Küche;Duschlotion-Spender;Badezimmer-Spender;Spülmittel-spender;wenko seifenspender;Badaccessoires;Seifenspender wandmontage;Badausstattung;Accessoires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.