Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenspender Malta Grau/Weiß Keramik, 290 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Seifenspender Malta Grau/Weiß Keramik, 290 ml
WENKO Seifenspender Malta Grau/Weiß Keramik, 290 ml
WENKO Seifenspender Malta Grau/Weiß Keramik, 290 ml
WENKO Seifenspender Malta Grau/Weiß Keramik, 290 ml
WENKO Seifenspender Malta Grau/Weiß Keramik, 290 ml
WENKO Seifenspender Malta Grau/Weiß Keramik, 290 ml
WENKO Seifenspender Malta Grau/Weiß Keramik, 290 ml
Artikel-Nr.:
     C4403-22051800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22051800
EAN/GTIN:
     4008838238998
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Seifenspender Malta Grau/Weiß Keramik, 290 ml

Die Bad-Serie Malta aus hochwertiger Keramik verleiht jedem Badezimmer moderne Eleganz. Durch stilvolle Formen und die weiß-graue Farbgebung macht die hochwertige Keramik-Serie im täglichen Gebrauch stets eine gute Figur und ist ein Hingucker in jedem Bad und Gäste-WC.

Der Seifenspender aus der Serie Malta kann individuell mit bis zu 290 ml Flüssigseife oder Waschlotion gefüllt werden. Durch leichten Druck auf den Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife bzw. Lotion herausgepumpt.

Material: Keramik, Keramik
Farbe: Grau, Weiß
Maße B/H/T: 7,5 cm x 15 cm x 8 cm
Nettogewicht: 300 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
300 g
Bruttogewicht:
390 g
Länge Einzelartikel:
8 cm
Höhe Einzelartikel:
15 cm
Breite Einzelartikel:
7,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.3 l
Farbe:
Grau
Material:
Keramik, Keramik
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender keramik, cremeseifenspender, wenko seifenspender, Seifen-Dosierer;Seife;Flüssigseife;Flüssigseifen-Spender;Seifenspender Küche;Duschlotion-Spender;Badezimmer-Spender;Spülmittel-spender;wenko seifenspender;Badaccessoires;Badezimmer;Badausstattung;Accessoires;Wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,05008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,17084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,28008*
€ 68,1633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,08004*
€ 67,92525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,37008*
€ 64,7004
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 51,59004*
€ 61,39215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,34*
€ 59,9046
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 48,68004*
€ 57,92925
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,33008*
€ 55,1328
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,05008*
€ 45,2796
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.