Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kosmetikeimer Brasil Schwarz S, 2 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kosmetikeimer Brasil Schwarz S, 2 Liter
WENKO Kosmetikeimer Brasil Schwarz S, 2 Liter
WENKO Kosmetikeimer Brasil Schwarz S, 2 Liter
WENKO Kosmetikeimer Brasil Schwarz S, 2 Liter
WENKO Kosmetikeimer Brasil Schwarz S, 2 Liter
WENKO Kosmetikeimer Brasil Schwarz S, 2 Liter
WENKO Kosmetikeimer Brasil Schwarz S, 2 Liter
Artikel-Nr.:
     C4403-21211100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     21211100
EAN/GTIN:
     4008838212110
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Schwingdeckel-Eimer

WENKO Kosmetikeimer Brasil Schwarz S, 2 Liter

Der elegant gehaltene Kosmetikeimer aus der Bad-Serie Brasil überzeugt durch schlichte Eleganz. Der in stilvollem Schwarz gehaltene Kosmetikeimer mit einem Fassungsvermögen von zwei Litern ist aus Spezialkunststoff gefertigt und somit absolut bruchsicher.

Das abgerundete Design verleiht jedem Bad ein besonderes Flair. Durch seine glatte Oberfläche ist der Kosmetikeimer besonders leicht zu reinigen und dementsprechend hygienisch. Der verchromte Deckel bietet einen schönen Kontrast zu dem schwarzen Materialuntergrund. Der Schwingdeckel sorgt für leichte Bedienbarkeit und gewährt doch keinen Blick ins Innere.

Auch in der Küche ist der Schwingdeckeimer ein eleganter Helfer. Auf der Arbeitsplatte steht er dekorativ bereit, um Kaffeepads, Kaffeekapseln, Teebeutel oder andere kleinere Abfalle geschickt im Inneren zu verstauen. Auf dem Esstisch dient der Mini-Eimer als praktischer Tischabfalleimer und sorgt so für stilvolle Ordnung während des Frühstücks. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Eleganter Abfalleimer mit Schwingdeckel für Bad, Küche und Haushalt
  • Aus Spezialkunststoff gefertigt, absolut bruchsicher
  • In stilvollem Schwarz
  • Mit 2 Liter Fassungsvermögen
  • Maße (B/T x H): Ø 14 x 21 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
200 g
Bruttogewicht:
200 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
21 cm
Breite Einzelartikel:
14 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 2 Liter
Farbe:
Schwarz
Material:
Thermoplastischer Kunststoff (TPE)
Weitere Suchbegriffe: Schwingdeckeleimer, wenko kosmetikeimer schwarz, schwingdeckel eimer, schwingdeckel-eimer schwarz, Mülleimer, Kosmetikeimer Bad, Tischeimer, Tischabfalleimer, Eimer Badezimmer, Eimer Bad, Bad Accessoires, Gäste WC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 26 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
21212100
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.