| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-21212100 Herst.-Nr.: 21212100 EAN/GTIN: 4008838212127 |
| |
|
| | |
| WENKO Kosmetikeimer Brasil Schwarz L, 6,5 Liter Der elegant gehaltene Kosmetikeimer aus der Bad-Serie Brasil überzeugt durch schlichte Eleganz. Der in stilvollem Schwarz gehaltene Kosmetikeimer mit einem Fassungsvermögen von 6,5 Litern ist aus Spezialkunststoff gefertigt und somit absolut bruchsicher. Das abgerundete Design verleiht jedem Bad einen besonderen Flair. Durch seine glatte Oberfläche ist der Kosmetikeimer besonders leicht zu reinigen und dementsprechend hygienisch. Der verchromte Deckel bietet einen schönen Kontrast zu dem schwarzen Materialuntergrund. Der Schwingdeckel sorgt für leichte Bedienbarkeit und gewährt doch keinen Blick ins Innere. Der Kosmetikeimer passt hervorragend mit den anderen Badutensilien der Serie Brasil zusammen. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Eleganter Abfalleimer mit Schwingdeckel für Bad oder Haushalt
- Aus Spezialkunststoff gefertigt, absolut bruchsicher
- In stilvollem Schwarz
- Mit 6,5 Liter Fassungsvermögen
- Maße (B/T x H): Ø 19,5 x 31 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 545 g | Bruttogewicht: | 700 g | Länge Einzelartikel: | 19,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 31 cm | Breite Einzelartikel: | 19,5 cm | Maß Zusatzinfo: | Füllmenge/Fassungsvermögen: 6.5 Liter | Farbe: | Schwarz | Material: | Thermoplastischer Kunststoff (TPE) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwingdeckeleimer, wenko kosmetikeimer schwarz, schwingdeckel eimer, schwingdeckel-eimer schwarz, Treteimer, Mülleimer, Mülleimer Badezimmer, Kosmetikeimer Bad, Kosmetikeimer klein, Kosmetikeimer schwarz, Eimer Badezimmer, Eimer Bad, Bad Accessoires |
| | |
| |