| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-19617100 Herst.-Nr.: 19617100 EAN/GTIN: 4008838196175 |
| |
|
| | |
| WENKO Seifenspender Bosio Matt, Edelstahl rostfrei, ca. 200 ml Der hochwertige Seifenspender aus der Bad-Accessoire Serie Bosio bringt stilvolle Eleganz in jedes Bad und vereint Funktionalität und Qualität. Er besteht aus einer mattierten Halterung aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl und einem abnehmbaren, satiniertem Glasspender. Der praktische Seifenspender kann individuell mit bis zu ca. 200 ml Flüssigseife oder Waschlotion gefüllt werden. Durch leichten Druck auf den Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife bzw. Lotion herausgepumpt. Die Herstellergarantie beträgt 10 Jahre. Schrauben und Dübel zur Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Abnehm- und nachfüllbarer Seifendosierer aus satiniertem Glas
- Halterung aus rostfreiem, mattiertem Edelstahl
- 10 Jahre Herstellergarantie
- Maße (B x H x T): 7 x 18 x 11 cm, Füllmenge ca. 200 ml
- Inkl. Schrauben und Dübel
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 390 g | Bruttogewicht: | 850 g | Länge Einzelartikel: | 11 cm | Höhe Einzelartikel: | 18 cm | Breite Einzelartikel: | 7 cm | Maß Zusatzinfo: | Durchmesser Seifenspender im Bereich der Halterung: 6 cm, Füllmenge/Fassungsvermögen: 0.2 Liter | Farbe: | Matt, Spender: Satiniert | Material: | Edelstahl rostfrei, Spender: Glas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender edelstahl 200 ml, cremeseifenspender, cremeseifenspender edelstahl, Seifen-Dosierer, Flüssigseifen-Spender, Duschlotion-Spender, Badezimmer-Spender, Seifenspender edelstahl, Spülmittel-Spender, Badezimmer, Badausstattung, Accessoires |
| | |
| |