Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Turbo-Loc Seifenspender, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Turbo-Loc Seifenspender, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc Seifenspender, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc Seifenspender, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc Seifenspender, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc Seifenspender, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc Seifenspender, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc Seifenspender, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4403-18777100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     18777100
EAN/GTIN:
     4008838187777
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Turbo-Loc Seifenspender, Befestigen ohne bohren

Das Turbo-Loc-Wandbefestigungssystem bietet dekorative Bad-Accessoires und Ablagen, die einfach - ohne Schrauben, Bohren oder Dübeln - an der Wand zu befestigen sind.

Die Befestigung ist kinderleicht. Die Turbo-Loc Wandbefestigung ist ein Klebesystem mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen. Einfach die Schutzfolie des Klebepads entfernen, die Halterung an der gewünschten Stelle fixieren und anpressen. Dann nur noch das Accessoire einhängen. Das Klebepad ist rückstandslos wieder entfernbar. Durch das Spezial-Klebepad System sind die Befestigungshaken jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 40 kg belastbar.

Der dekorative Turbo-Loc Seifenspender zeichnet sich durch solide Qualität aus verchromtem Stahl aus. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Chrom-Halterung in schwerer, solider Qualität mit Spender aus weiß satiniertem Kunststoff und chromfarbenem Pumpknopf
  • Portionierte Seifenabgabe durch Druck auf Pumpknopf, nachfüllbar bis 285 ml
  • Turbo-Loc Wandbefestigungssystem - ausgestattet mit Spezial-Klebepad für schnelle und einfache Montage ohne Schrauben und Bohren
  • Extrem fester Halt auf allen glatten Oberflächen
  • Rückstandslos wieder entfernbar
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
186 g
Bruttogewicht:
250 g
Länge Einzelartikel:
9 cm
Höhe Einzelartikel:
16,5 cm
Breite Einzelartikel:
7,5 cm
Farbe:
Chrom, Spender: Weiß
Material:
Stahl, Spender: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, wenko seifenspender, cremeseifenspender, Seifen-Dosierer, Flüssigseifen-Spender, Duschlotion-Spender, Badezimmer-Spender, Spülmittel-spender, Seifenspender wandmontage, Badezimmer, Badausstattung, Accessoires
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 52 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
18779100
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.