| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-17678100 Herst.-Nr.: 17678100 EAN/GTIN: 4008838176788 |
| |
|
| | |
| WENKO Seifenspender Bamboo , Keramik, 330 ml Die Serie Bamboo setzt mit ihren Bad-Accessoires in edler Bambus-Optik und glänzend weißer Keramik natürlich charmante Akzente im Badezimmer. Der Seifenspender aus der Serie Bamboo kann individuell mit bis zu 330 ml Flüssigseife oder Waschlotion gefüllt werden. Durch leichten Druck auf den Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife bzw. Lotion herausgepumpt. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Nachfüllbarer Seifendosierer für die portionierte Abgabe von Flüssigseife oder Lotion
- Aus hochwertiger, weißer Keramik kombiniert mit Bambus-Holz und Chrom
- Ideal für den Einsatz im Bad oder in der Küche
- Füllmenge ca. 330 ml
- Maße (B x H x T): 8,4 x 17 x 9 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 276 g | Bruttogewicht: | 350 g | Länge Einzelartikel: | 8 cm | Höhe Einzelartikel: | 17,5 cm | Breite Einzelartikel: | 9 cm | Maß Zusatzinfo: | Füllmenge/Fassungsvermögen: 0.33 Liter | Farbe: | Weiß | Material: | Keramik, Holz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender keramik, cremeseifenspender, wenko seifenspender, Seifen-Dosierer, Flüssigseifen-Spender, Duschlotion-Spender, Badezimmer-Spender, Seifenspender keramik, spülmittel-spender, Badezimmer, Badausstattung, Accessoires |
| | |
| |