Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Badewannenmatte mit Kissen, aus 100% druckentlastendem Polyester-3D-Mesh-Gewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Badewannenmatte mit Kissen, aus 100% druckentlastendem Polyester-3D-Mesh-Gewebe
Maximex Badewannenmatte mit Kissen, aus 100% druckentlastendem Polyester-3D-Mesh-Gewebe
Maximex Badewannenmatte mit Kissen, aus 100% druckentlastendem Polyester-3D-Mesh-Gewebe
Maximex Badewannenmatte mit Kissen, aus 100% druckentlastendem Polyester-3D-Mesh-Gewebe
Maximex Badewannenmatte mit Kissen, aus 100% druckentlastendem Polyester-3D-Mesh-Gewebe
Maximex Badewannenmatte mit Kissen, aus 100% druckentlastendem Polyester-3D-Mesh-Gewebe
Maximex Badewannenmatte mit Kissen, aus 100% druckentlastendem Polyester-3D-Mesh-Gewebe
Artikel-Nr.:
     C4401-9949580500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9949580500
EAN/GTIN:
     4008069040674
Suchbegriffe:
Badewanneneinlage
Badewannenmatten
Sicherheitseinlage Badewanne
Sicherheitsmatte Badewanne

Maximex Badewannenmatte mit Kissen, aus 100% druckentlastendem Polyester-3D-Mesh-Gewebe

Ein warmes Bad ist wohltuend für Körper und Geist. Loslassen und entspannen nach einem anstrengenden Tag – wunderbar! Wäre da nicht die harte, kalte und rutschige Oberfläche der Wanne.
Diese durchdachte Badewannenmatte mit Kissen bringt mehr Komfort ins heimische Badezimmer:
1. Die Matte: Komfortable 80 x 40 cm groß und weiche 2 cm dick.
2. Das Kissen: Individuell verstellbar auf der Matte z.B. im Rückenbereich als stützendes Lendenkissen. Oder auch separat einsetzbar als bequeme Kopf und Nackenstütze.
3. Das Material: Luft- und wasserdurchlässiges, schnell trocknendes 3D-Mesh-Gewebe (100 % Polyester, maschinenwaschbar bei 30°C) für ein angenehmes Hautgefühl.
4. Die Saugnäpfe: 6 Stück - extragroß für sicheren Halt.
Lehnen Sie sich entspannt zurück und genießen Sie das komfortable Liegegefühl.

Maße der Matte: 80 x 40 x 2 cm, Maße des Stützkissens: 40 x 14 x 2 cm.

Material: 100 % Polyester
Farbe: Matte: Eisblau, Saugnäpfe: Transparent
Maße B/H/T: 80 cm x 2 cm x 40 cm
Nettogewicht: 415 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
415 g
Bruttogewicht:
427 g
Länge Einzelartikel:
40 cm
Höhe Einzelartikel:
2 cm
Breite Einzelartikel:
80 cm
Farbe:
Blau
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Wanneneinlage, Wannenmatte, Kopfpolster Badewanne, Nackenkissen Badewanne, Nackenpolster, Sicherheitseinlage Nackenkissen, kopfpolster badewanne hellblau, kopfpolster badewanne, badewanneneinlage maximex, matte badewanne rutschfest bathpad bath on clouds bad matratze badewanneneinlage rutschfest badewannenkissen nacken badekissen für badewanne kopfstütze kopfkissen badewanne kissen für badewanne bad kissen fuer badewanne kissen badewanne nacken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 36 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 78 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 120 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.