Maximex Kühlungsmütze, Effektive Verdunstungskühle
Immer einen kühlen Kopf bewahren Kühlungsmütze erfrischt durch Verdunstungskühle
Die Kühlungsmütze sorgt für einen kühlen Kopf! Ob beim Sport, bei der Fahrradtour oder bei der Gartenarbeit - dank spezieller Faser im Inneren (HyperKewl) kühlt die Mütze wohltuend für ca. 2 Stunden (abhängig von der Witterung).
Die Anwendung ist supereinfach: kurz unter den Wasserhahn halten - fertig! Die Hi Tec Faser nimmt das Wasser auf und speichert es. Durch die Verdunstung entsteht ein nachhaltiger Erfrischungseffekt.
Die Mütze benötigt weder einen Kühlakku, der erst in den Gefrierschrank muss, noch Batterien oder eine andere Stromversorgung. Sie macht sich eine der ältesten Kühl- methoden zunutze - die Verdunstungskühlung. Dadurch ist sie überall einsatzbereit, wo ein wenig Wasser zur Verfügung steht.
Die nur 65 g leichte Mütze besteht aus luftdurchlässigem Mesh-Gewebe (100 % Polyester, Handwäsche). Der Schirm (17 x 8 cm) schützt die Augen vor der Sonne. Durch Klettverschluss kann die Mütze individuell angepasst werden. Ihr schlichtes, aber modisches Design kleidet Frauen und Männer gleichermaßen gut.
Schnell einsatzbereit, effektiv und auch noch stylisch - die Kühlungsmütze ist eine echter Allrounder für Freizeit und Beruf.
Die Mütze besteht aus 100% Polyester.
Material: 100 % Polyester
Farbe: Blau
Maße B/H/T: 29,5 cm x 10 cm x 19 cm
Nettogewicht: 68 g