Maximex Inkontinenz-Unterlagen, 100% Polyester
Sicheres Gefühl - ruhiger Schlaf - Supersaugfähige Inkontinenzunterlage mit großen Flügeln
Diese Inkontinenz-Unterlage ist unentbehrlich in der Alten- und Krankenpflege. Mit einer Flüssigkeitsaufnahme von 1.808 ml / m² (Flüssigkeitsbarriere: > 200 mbar) bietet sie maximalen Schutz für die Matratze.
Die Unterlage fühlt sich wie eine "normale" Textilie an - weich, hautsympathisch und natürlich. Nichts deutet auf die integrierte PUFolie im Inneren hin - kein Knistern, kein Rascheln, kein "Plastikgefühl". Das Material ist atmungsaktiv, das heißt, Luft kann zirkulieren, Flüssigkeit wird abgehalten.
Die Unterlage schützt die Matratze zuverlässig und hygienisch vor Urin, Blut und Schweiß. Durch die breiten Flügel, die bequem unter die Matratze geschlagen werden, bleibt die Unterlage sicher an Ort und Stelle - ohne Faltenwurf und ohne Verrutschen. Der Wechsel gelingt bequem und schnell, das Bettlaken braucht nun nicht mehr jedesmal ausgetauscht zu warden.
Maße: Unterlage mit Flügeln: ca. 75 x 160 cm, ohne Flügel: ca. 75 x 88 cm. Material: 100 % Polyester (Polyester-Velours weiß, versteppt mit Saugvlies, laminiert mit PU-Folie, rückseitig Polyester-Velours, blau), 450 g/m². Waschbar bei 95º C, trocknergeeignet.
Schwer entflammbar (DIN EN ISO 12952-1 (2011-01)).
Die Unterlage besteht aus 100% Polyester.
In Europa ist die Wirkung des Produktes nicht bewiesen. Weder der Hersteller noch der Verkäufer versprechen eine Heilwirkung.
Material: 100 % Polyester
Farbe: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 160 cm x 0,3 cm x 75 cm
Nettogewicht: 380 g