Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Moor-Kissen, Wärmekissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Moor-Kissen, Wärmekissen
Maximex Moor-Kissen, Wärmekissen
Maximex Moor-Kissen, Wärmekissen
Maximex Moor-Kissen, Wärmekissen
Maximex Moor-Kissen, Wärmekissen
Maximex Moor-Kissen, Wärmekissen
Maximex Moor-Kissen, Wärmekissen
Artikel-Nr.:
     C4401-71169500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     71169500
EAN/GTIN:
     4008838088791
Suchbegriffe:
Körner-Kissen
Körnerkissen
Wärme-Kissen
Wärmeauflage

Maximex Moor-Kissen, Wärmekissen

Wellness für zu Hause mit dem genialen Moorkissen von Maximex. Für das Moorkissen wird die Fähigkeit des Moores genutzt, das über lange Zeit eine konstante Temperatur halten kann.

Mit dem extra großen Moor-Kissen müssen Sie nicht mehr das Haus verlassen, wenn Sie sich nach einer zusätzlichen Portion Wärme sehnen. Durch die einseitig angebrachte hautsympathische Velours-Beschichtung ist es dem Anwender möglich, 100% der gespeicherten Wärme auszunutzen.

Einfach das Kissen ein paar Minuten in der Mikrowelle erwärmen - fertig ist der Wärmespender! über einen langen Zeitraum hinweg verbreitet es dort seine anhaltende, gleichmäßige und behagliche Wärme. Bei Verringerung der Wärme auf der Velourseite gibt die andere Seite immer noch ein erhebliches Maß an Wärme ab ohne die Haut zu verbrennen. äußerst angenehme Wärmeabgabe.

Die Wärmebehandlung mit dem Moorkissen kann beispielsweise bei Verspannungen, Rückenschmerzen, Monatsbeschwerden und Erkältungskrankheiten angewendet werden. Die Moorwärmer sind mit Moorgel befüllt, welches über eine wesentlich längere Wärmespeicherkapazität verfügt als die üblicherweise verwendeten Thermogele. Durch die spezielle Passform schmiegen sie sich besonders gut an die Körperform an.

Material: Folie: Vinyl, Füllung: Moorgel
Farbe: Folie: Rot, Füllung: Anthrazit
Maße B/H/T: 48 cm x 2 cm x 30 cm
Nettogewicht: 1800 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1800 g
Bruttogewicht:
1860 g
Länge Einzelartikel:
30 cm
Höhe Einzelartikel:
2 cm
Breite Einzelartikel:
48,0 cm
Farbe:
Rot
Material:
Kunststoff PVC/PU und sonstige
Weitere Suchbegriffe: Wärmekissen, körnerkissen, Wärme;Wärmekissen;Rückenkissen;Wärmetherapie;Heizkissen;Wellnesskissen;Wellness;Wärmen;Moorgel;Moorschlamm;Rückenschmerzen;Hexenschuss;Ischias Rheuma;Mikrowellenkissen;MAXIMEX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 65 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.