Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allstar Personenwaage LED Weiß, Trittfläche aus Sicherheitsglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allstar Personenwaage LED Weiß, Trittfläche aus Sicherheitsglas
Allstar Personenwaage LED Weiß, Trittfläche aus Sicherheitsglas
Allstar Personenwaage LED Weiß, Trittfläche aus Sicherheitsglas
Allstar Personenwaage LED Weiß, Trittfläche aus Sicherheitsglas
Allstar Personenwaage LED Weiß, Trittfläche aus Sicherheitsglas
Allstar Personenwaage LED Weiß, Trittfläche aus Sicherheitsglas
Allstar Personenwaage LED Weiß, Trittfläche aus Sicherheitsglas
Artikel-Nr.:
     C4401-70312400
Hersteller:
     Allstar
Herst.-Nr.:
     70312400
EAN/GTIN:
     4008069015825
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
digitale personenwaage

Allstar Personenwaage LED Weiß, Trittfläche aus Sicherheitsglas

Die moderne Personenwaage LED von Allstar überzeugt durch eine stabile und leicht zu reinigende Trittfläche aus hochwertigem Sicherheitsglas in Weiß. Das ermöglicht einen sicheren Stand.

Die Waage hat einen großzügigen Messbereich bis 180 kg und misst in präzisen 100 g Schritten. So lassen sich auch kleinere Gewichtsunterschiede exakt nachhalten und dokumentieren. Es empfiehlt sich die Messungen regelmäßig zum gleichen Wiegezeitpunkt vorzunehmen – also zum Beispiel vor dem Frühstück – da das Körpergewicht im Laufe des Tages um bis zu 2-3 kg schwanken kann.

Dank der automatischen Ein- und Ausschaltfunktion wird die Batterieleistung effizient genutzt und das Wiegen selbst besonders komfortabel.

Egal, ob Sie Gewichtsziele verfolgen oder einfach Ihre Gesundheit im Blick behalten möchten: Die LED-Waage kombiniert Funktionalität mit ästhetischem Design und lässt sich ansprechend im Bad oder Schlafzimmer platzieren. Durch die überschaubaren Maße von (B x H x T): 28 x 2,3 x 28 cm können Sie die Waage natürlich auch diskret in oder unter Schränken, in Schubläden oder versteckt in einer Nische aufbewahren.

Die benötigten Batterien (2 x AAA) sind bereits im Lieferumfang enthalten, sodass die Waage direkt einsatzbereit ist. Eine zusätzliche Anzeige im Display informiert Sie darüber, wann es Zeit ist, die Batterien zu wechseln. Ein praktischer Messhelfer mit ansprechender Optik!

Material: Oberfläche: Glas, Rahmen: ABS
Farbe: Oberfläche: Weiß
Maße B/H/T: 28 cm x 2,3 cm x 28 cm
Nettogewicht: 1186 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1186 g
Bruttogewicht:
1339 g
Länge Einzelartikel:
28 cm
Höhe Einzelartikel:
2,3 cm
Breite Einzelartikel:
28 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Oberfläche: Glas, Rahmen: ABS
Weitere Suchbegriffe: personen waage, personenwaage 180 kg, personen-waage;körper-waage;digitale waage;waage mit lcd;wiegen;sicherheitsglas;gewichtskontrolle;glaswaage;körpergewicht kontrolle;scale;lcd-display;gewicht kontrollieren;abnehmen;fasten;digitale körperwaage;diät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 39 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.