Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Turbo-Loc® Seifenspender und Zahnputzbecher, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Turbo-Loc® Seifenspender und Zahnputzbecher, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc® Seifenspender und Zahnputzbecher, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc® Seifenspender und Zahnputzbecher, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc® Seifenspender und Zahnputzbecher, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc® Seifenspender und Zahnputzbecher, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc® Seifenspender und Zahnputzbecher, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc® Seifenspender und Zahnputzbecher, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4401-69596800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69596800
EAN/GTIN:
     4008838316870
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Turbo-Loc® Seifenspender und Zahnputzbecher, Befestigen ohne bohren

Das Turbo-Loc®-Wandbefestigungssystem bietet dekorative Bad-Accessoires und Ablagen, die einfach - ohne Schrauben, Bohren oder Dübeln - an der Wand zu befestigen sind. Das Praktische: Badablage und Waschbecken bleiben frei und Sie können die Stellfläche für weitere Badutensilien nutzen.

Seifenspender und Zahnputzbecher sind aus weiß satiniertem Kunststoff gefertigt. Die Chrom-Halterung in schwerer, solider Qualität hat das Bad-Zubehör fest im Griff.

Der dekorative Turbo-Loc® Zahnputzbecher zeichnet sich durch solide Qualität aus verchromtem Stahl aus.
Der Zahnbecher hält Zahnbürste und Zahnpasta stets griffbereit. Darüber hinaus haben die Zahnpflegeutensilien einen ordentlichen Platz.

Der Flüssigseifenspender kann individuell mit bis zu bis 285 ml Flüssigseife gefüllt werden. Durch leichten Druck auf den verchromten Pumpkopf werden Seife, Waschlotion und Lotion aus dem schmalen Auslauf gepumpt. Das Beste: Seifenreste auf dem Waschbeckenrand gehören so der Vergangenheit an.

Die Befestigung ist kinderleicht. Die Turbo-Loc® Wandbefestigung ist ein Klebesystem mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen. Einfach die Schutzfolie des Klebepads entfernen, die Halterung an der gewünschten Stelle fixieren und anpressen. Dann nur noch das Accessoire einhängen. Das Klebepad ist rückstandslos wieder entfernbar. Durch das Spezial-Klebepad System sind die Befestigungshaken jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 40 kg belastbar.

Material: Stahl, Becher: Polypropylen
Farbe: Chrom, Becher: Weiß
Maße B/H/T: 7,5 cm x 16,5 cm x 9 cm
Nettogewicht: 530 g
  • Elegant designte Bad-Accessoires: Der Turbo-Loc® Zahnputzbecher und der Turbo-Loc® Flüssigseifenspender aus weiß satiniertem Kunststoff fügen sich dezent und doch voller Eleganz in Ihr Badezimmer-Interior ein. Das Bad Zubehör zeichnet sich durch solide Qualität aus verchromtem Stahl aus.
  • Ohne Bohren oder Schrauben: Die Befestigung der Badutensilien geht schnell, einfach und ohne die Verwendung von Nägeln oder Dübeln vonstatten, denn die Chrom-Halterung wird einfach per Kleber an die Wand gebracht.
  • Ideal für Bad & Gäste-WC: Leichter Druck auf den verchromten Pumpkopf ermöglicht die portionierte Seifenabgabe durch den formschönen Auslauf. Der stilvolle Handseifenspender ist individuell nachfüllbar mit bis zu 285 ml Flüssigkeit. Der stilvolle Zahnbürstenhalter gibt Zahnbürste und Zahnpasta einen sicheren und ordentlichen Platz in greifbarer Nähe. Das macht sie zu idealen Helfern in Badezimmer und Gäste-Toilette.
  • Extrem fester Halt auf allen tragfähigen Oberflächen, z.B. Fliesen, Naturstein, Beton, Holz, Kunststoff
  • Lieferumfang: 1 x Turbo-Loc® Flüssigseifenspender, Maße (B x H x T): 7,5 x 16,5 x 9 cm, Füllmenge 285 ml & 1 x Turbo-Loc® Zahnbürstenhalter, Maße (B x H x T): 7,5 x 10 x 9 cm. Zubehör aus gefrostetem Kunststoff, inkl. Chrom-Halterung in schwerer, solider Qualität & Turbo-Loc® Wandbefestigungssystem von WENKO.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
530 g
Bruttogewicht:
730 g
Länge Einzelartikel:
9 cm
Höhe Einzelartikel:
16,5 cm
Breite Einzelartikel:
7,5 cm
Farbe:
Chrom, Becher: Weiß
Material:
Stahl, Becher: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, wenko seifenspender kunststoff, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Selbstklebende Haken, Magische Haken, Transparente Wandhaken, Seifenspender Wandbefestigung, Seifenspender Set, Seifenspender glas, Zahnbürstenhalter Wand, Zahnputzbecherhalter ohne bohren, Zahnputzbecher set, kleben statt bohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.